VESTIL CCF-serien spoler/løftere, gaffelmontert


Vestil CCF-serien løftesylinder er designet for å håndtere og transportere tunge spoler, ruller og sylindriske materialer effektivt og sikkert. De er ideelle for produksjonsanlegg, varehus og distribusjonssentre.

filtre
Klasse under endring: Kontakt Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com , Farge: Blå , Gaffellommesenter: 24 " , Gaffellommehøyde: 2 1 / 2 " , Gaffellommebredde: 7.5 " , Høyde: 29.25 " , Materiale: Stål , Maks. Spolebredde: 17 1 / 2 " , Mount Style: Gaffel , Bredde: 34 "
StilModellKapasitetHorisontalt tyngdepunktLengdeRamdiameterBrukbar ramlengdeVertikalt tyngdepunktPris (eks. mva)
A
CCF-60-4
3000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "17 721 NOK
B
CCF-24-4
3000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "18 026 NOK
C
CCF-36-4
3000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "17 057 NOK
RFQ
D
CCF-48-4
3000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "17 723 NOK
RFQ
E
CCF-36-5
5500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "22 480 NOK
RFQ
F
CCF-48-5
5500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "17 701 NOK
RFQ
G
CCF-60-5
5500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "18 807 NOK
RFQ
H
CCF-24-5
5500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "20 381 NOK

Egenskaper

  • Vestil CCF-serien har en unik design som er skreddersydd for manøvrering av forskjellige kveilede materialer, noe som sikrer optimal håndteringsallsidighet.
  • De har stålkonstruksjon med elastisk blått belegg for holdbarhet og motstand mot korrosjon i krevende industrielle miljøer.
  • Disse gaffelmonterte spolesylindere/løfterne i CCF-serien er utstyrt med en innebygd sikkerhetsanordning som fester enheten sikkert til en gaffeltruck, forhindrer utilsiktet løsrivelse under drift og øker sikkerheten på arbeidsplassen.
  • Disse gaffelmonterte spoleløftestammene i CCF-serien har gaffellommer med en avstand på 24 tommer fra hverandre, noe som sikrer stabilitet og enkel feste samtidig som de overholder lastesenterklassifiseringene som er angitt i teknisk tegning for hver modell.

Ofte Stilte Spørsmål

Er det noen retningslinjer for vedlikehold eller vedlikehold for disse spoleløfterne?

Regelmessig vedlikehold, som smøring og inspeksjoner, er avgjørende for å forlenge løftenes levetid. Se produsentens instruksjoner for spesifikke vedlikeholdsanbefalinger.

Er det noen sikkerhetstiltak som operatører bør være oppmerksomme på når de bruker disse spoleløfterne?

Operatører bør alltid følge sikkerhetsretningslinjene, inkludert lastesenterklassifiseringer og unngå brå bevegelser når de løfter eller transporterer sammenrullede materialer for å forhindre ulykker og sikre stabilitet.

Hvordan installere Vestil CCM Series coil rams / løftere?

  • Ta tindene av vognen til gaffeltrucken.
  • Drei låsespaken til "åpen" posisjon og sett venstre side av den øvre vognbraketten på den øvre vogntverrstangen til gaffeltrucken.
  • Skyv den øvre vognbraketten langs vogntverrstangen og juster dens posisjon, slik at den nedre vognbraketten passer inn i hakket i den nedre vogntverrstangen.
  • Hakket er plassert i midten av tverrstangen. Skyv bakplaten til høyre eller venstre (etter behov) for å sentrere spoleflytteren på vognen.
  • Lås spoleflytteren til vognen ved å flytte låsespaken tilbake til "lukket" posisjon.

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker disse Vestil CCM Series coil rams/løftere?

  • Ikke sitt eller ri på last- eller spoleløfteren.
  • Bruk spoleløfteren til å transportere en enkelt spole om gangen.
  • Spoler skal ikke henge over stangendene.
  • Bruk denne coil mover kun på jevne og jevne overflater.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?