WESCO Tungt sakseløftbord


filtre
Farge: Gul , Total høyde: 39.5 " , Total bredde: 20 " , Plattformbredde: 20 " , Drevet av: Fotdrevet pumpe , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.LastekapasitetTotal lengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "13 938 NOK
A
272973
39 "15 "2200 lb.50 "40 "16 095 NOK

Tungt sakseløftbord

Wesco sakseløftbord er designet for å bevege tunge gjenstander på en sikker måte, med en maksimal belastning på 2200 lb, uten risiko for belastning eller personskade. Disse løftebordene har et fast håndtak og en fotdrevet pumpe med et enkelt håndtak for å løfte og senke lasten enkelt. De er videre utstyrt med påstøpte polyuretanhjul med låsbare svingbare hjul for forbedret manøvrerbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse sakseløftbordene fra Wesco, tilgjengelig i en total lengde på 49 - 50 inches Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?