Sugelinjeakkumulatorer

filtre

StilModellKapasitetTilkoblingstype / størrelseHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AVA356S3.4 lb.ODF 3/4 "15 "3"1 319NOK
APA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"2 067NOK
AVPA589-6SRD5.6 lb.ODF 3/4 "9"5"2 101NOK
AVPA5812-7SRD7.8 lb.ODF 7/8 "12 "5"2 198NOK

Sugelinjeakkumulatorer

Sugeakkumulatorer forhindrer at flytende kjølemedium strømmer tilbake til kompressoren, vanligvis brukt på varmepumper, transportkjølesystemer, kjølesystemer i supermarkeder med lav temperatur. Disse Parker sugeakkumulatorer er utstyrt med beskyttelsesskjermer og åpninger på U-rør som sparer dem mot forurensninger som påvirker målefunksjonen. Fittings og U-rør er koordinert til akkumulatorholdegrense og absolutt rammelading for minimum trykkfall og maksimal kjølemiddelstrøm. Velg fra en rekke av disse UL-listede sugeakkumulatorene, tilgjengelig i kapasiteter på 3.4, 3.8, 5.6 lb og 7.8 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?