Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VA356S Sugeledning Akkumulator Diameter 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3

PARKER VA356S Sugeledning Akkumulator Diameter 3 x H 15 In

På lager
Vare: AB4PYQ Modell: VA356SKryssreferanse: 1ZRL3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugelinjeakkumulator
Kapasitet3.4 lb.
TilkoblingMassivt kobber
Tilkoblingstype / størrelseODF 3/4 "
Høyde15 "
MonteringsorienteringVertikal
Utenfor Dia.3"
Shell MaterialStål
typenMed måleåpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.593
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • OEM delenummer (089117-01)
    • Shell Dia. (Inn.) (3)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTilkoblingstype / størrelseHøydeUtenfor Dia.Pris
PARKER PA4065-9-5C Sugeledning Akkumulator Diameter 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"2 067 NOK
PARKER VPA589-6SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 lb.ODF 3/4 "9"5"2 101 NOK
PARKER VPA5812-7SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 lb.ODF 7/8 "12 "5"2 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VA356S Sugeledning Akkumulator Diameter 3 x H 15 In
1 319 NOK / enhet