Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VPA589-6SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5

PARKER VPA589-6SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 9 In

På lager
Vare: AB4PYT Modell: VPA589-6SRDKryssreferanse: 1ZRL5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugelinjeakkumulator
Kapasitet5.6 lb.
TilkoblingMassivt kobber
Tilkoblingstype / størrelseODF 3/4 "
Høyde9"
MonteringsorienteringVertikal
Utenfor Dia.5"
Shell MaterialStål
typenMed måleåpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • OEM delenummer (089118-01)
    • Shell Dia. (Inn.) (5)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTilkoblingstype / størrelseHøydeUtenfor Dia.Pris
PARKER VA356S Sugeledning Akkumulator Diameter 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 lb.ODF 3/4 "15 "3"1 319 NOK
PARKER PA4065-9-5C Sugeledning Akkumulator Diameter 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4 PA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"2 067 NOK
PARKER VPA5812-7SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 lb.ODF 7/8 "12 "5"2 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VPA589-6SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 9 In
2 101 NOK / enhet