LEESON PE350-serien, AC-girmotorer, enfaset, helt lukket 115/230V parallellaksel


filtre
Design: N , Plikt: KONT , Isolasjonsklasse: F4 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Mfr. Serie: PE350 , Montering: Spesiell , Emballasje: B , Fase: 1 , Maktfaktor: 66.9 & 55.2 , Rotasjon: RECONN , Skaft Dia.: 3/4 , Skafttype: PARALLELL
StilModellKabinettFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningPris (eks. mva)
A
096010.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 2309 549 NOK
B
096051.00
TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/23010 533 NOK
C
096004.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4529/241.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23010 149 NOK
D
096005.00
TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23010 274 NOK
E
096052.00
TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/23011 025 NOK
F
096001.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 2309 753 NOK
A
096002.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 2309 395 NOK
G
096003.00
TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23010 364 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?