Desk Movers

filtre

DAYTON -

Desk Movers

Dayton skrivebordsflyttere brukes til å heve og flytte skrivebord som har arkivskap eller skuffer på begge sider og ben under. Disse løfte-og-rull-dukene gjør at pultene kan flyttes uten å måtte tømme skuffene eller fjerne gjenstander fra toppen. De har et styrehåndtak som kan tas av for lasting, lossing eller lagring. Håndtaket har en sikkerhetslås for å forhindre at det faller ned og skader gulv og vegger. Disse skrivebordsflytterne er utstyrt med fire svingbare, harde gummihjul som kan håndtere belastninger på opptil 600 lb. De er tilgjengelige i plattformbredder fra 32 til 46 tommer.

StilModellCaster Dia.Generell dybdeSamlet breddePlattformbreddePris (eks. mva)
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "4 106NOK
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "5 119NOK
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "5 330NOK
A30E9863"22.5 "32 "32 "3 452NOK
A30E9873"22.5 "40 "40 "5 616NOK
A30E9883"22.5 "46 "46 "5 462NOK
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "6 306NOK
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "6 007NOK
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "6 180NOK
A30E9954"22.75 "40 "40 "7 570NOK
A30E9924"22.75 "32 "32 "5 748NOK
A30E9934"22.75 "40 "40 "6 287NOK
A30E9944"22.75 "46 "46 "6 621NOK
RAYMOND -

Skriverflytter

StilModellCaster Dia.LastekapasitetMaterialeGenerell dybdeSamlet breddePlattformdybdePlattformbreddePris (eks. mva)
A20002.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "32 "16 "32 "6 779NOK
A2000-402.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "40 "16 "40 "6 874NOK
A2000-462.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "46 "16 "46 "6 657NOK
A2300-403"600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "40 "16 "40 "7 047NOK
A23003"600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "32 "16 "32 "6 514NOK
A2300-463"600 lb.Stålrør, støpejern22.5 "46 "16 "46 "6 937NOK
B14303"800 lb.Stål--20 "30 "2 935NOK
B14203"800 lb.Stål--16 "26 "2 165NOK
C14363"800 lb.Stål--24 "36 "3 483NOK
A35003.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "32 "16 "32 "7 643NOK
A3500-403.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "40 "16 "40 "7 868NOK
A3500-463.5 "600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "46 "16 "46 "7 982NOK
A4000-404"600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "40 "16 "40 "7 948NOK
A4000-464"600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "46 "16 "46 "8 309NOK
A40004"600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "32 "16 "32 "7 256NOK
D41084"600 lb.Stålrør, støpejern22.75 "40 "16 "40 "9 568NOK
WESCO -

Skriverflytter

Wesco skrivebordsflyttere er designet for å flytte arbeidsbord som inneholder laster opp til 600 kg, uten bryet med å fjerne skuffer og hyller før transport. Disse enhetene har et vinylbelagt løftestativ for å motstå riper og glid, og en justerbar sokkeladapter for å flytte både enkel- og dobbel sokkelbord. De 2.5 / 4-tommers brede svinghjulene på disse bevegerne tillater videre en 360 graders rotasjon, og gir dermed en jevn gjennomgang selv over tøffe eller ujevne overflater.

StilModellHåndtakets høydePris (eks. mva)
A27215539.5 "4 789NOK
A27215640 "5 061NOK
A27215741.25 "5 256NOK
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb Kapasitet 46x26

ModellSakPris (eks. mva)
700AD7CMW5 336 NOK
WESCO -

Justerbar pedaladapter

ModellSakPris (eks. mva)
272150AG7KCF3 393 NOK
VESTIL -

Desk Mover, stål, 600 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DESK-MAG7QLM4 078 NOK
DAYTON -

Student Desk Mover Kapasitet 200 Lb 46x26

ModellSakPris (eks. mva)
30F043AC4LYF3 803 NOK

Desk Movers

Trenger du å flytte kontorer? Vår rullende plattform Desk Movers kan skyves under et skrivebord eller skap og enkelt løfte eller flytte det til et nytt sted. Skrivebordsflyttere gjør at skrivebord eller skap kan flyttes uten å tømme eller fjerne skuffene. Tilgjengelig i forskjellige materialer og størrelser hjelper skrivebordsflytterne deg med å spare tid og energi, redusere skaderisiko og utgifter

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?