LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC Girmotor | AJ2PEL C42P17FZ1

LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC girmotor

På lager
Vare: AJ2PEL Modell: 096004.00Kryssreferanse: C42P17FZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
KodeH
DutyKONT
KabinettTEFC
FrameP42Y
Forsterker med full belastning4 / 2 / 2.9 / 1.45
IsolasjonsklasseF4
Maks. Omgivelsestemp.40
Mfr. SeriePE350
MonteringSpesiell
emballasjeB
Fase1
RotasjonRECONN
RPM29/24
Servicefaktor1.0/1.0
Skaft Dia.3/4
AkseltypePARALLELL
typenPF
Spenning110 / 220 / 115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • HPKW: .16 / .16
    • Navneskilt: 080573
    • Overrlung Ld .: 327
    • Svikling: P47410
    • GRUPP: 3 A
    • Maling: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellKabinettFrameForsterker med full belastningRPMServicefaktortypenSpenningPris
LEESON 096001.00 C42P17NZ2 generell motor | AJ2PEH C42P17NZ2 096001.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .659/81.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23014 307 NOK
LEESON 096002.00 C42P17NZ3 generell motor | AJ2PEJ C42P17NZ3 096002.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6514/121.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23013 160 NOK
LEESON 096003.00 C42P17NZ4 AC Girmotor | AJ2PEK C42P17NZ4 096003.00TENVL42Y1.6 / .8 / 1.3 / .6519/161.0/1.0PN110 / 220 / 115 / 23014 703 NOK
LEESON 096005.00 C42P17FZ2 Generell motor | AJ2PEM C42P17FZ2 096005.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.4534/281.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 23014 403 NOK
LEESON 096010.00 C42P17FZ7 AC girmotor | AJ2PET C42P17FZ7 096010.00TEFCP42Y4 / 2 / 2.9 / 1.45160/1331.0/1.0PF110 / 220 / 115 / 230-
RFQ
LEESON 096051.00 C42C17FZ6 AC Girmotor | AJ2PEY C42C17FZ6 096051.00TEFC42Y7.2/3.61731.0TF115/23016 017 NOK
LEESON 096052.00 C42C17FZ7 AC Girmotor | AJ2PEZ C42C17FZ7 096052.00TEFC42Y7.2/3.63451.0TF115/23016 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC girmotor
15 487 NOK / enhet