VESTIL EALUM-seriens aluminiumsklosser


filtre
Håndtak Type: vendbar , Materiale: Aluminum , Byggemateriale: Aluminum , Maks. Dekk Dia.: 30 " , Antall hjulkiler: 1 , Signer: tosidig , Brukbar klosshøyde: 7 11 / 16 " , Brukbar klosslengde: 11 7 / 8 " , Brukbar klossbredde: 7" , Bruk av hjulblokker: Multi-Purpose , Klossbredde: 7"
StilModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTilkobling av hjulklosserPris (eks. mva)
A
EALUM-7-HNDG
11.75 "SølvJa7 lbs.13.0625 "8"7"none1 243 NOK
B
EALUM-7
11.75 "SølvNei8 lbs.11.75 "8"7"none858NOK
C
EALUM-YEL
11.75 "GulNei7 lbs.11.75 "8"7"none930NOK
D
EALUM-7-H
11.88 "SølvJa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Spenningsstangmontering1 587 NOK
E
EALUM-7-HS
11.88 "Gul, sølvJa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Spenningsstangmontering2 676 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?