VESTIL EALUM-7-HS hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv/gul, aluminium

På lager
Vare: AG7RBN Modell: EALUM-7-HS

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul, sølv
Handlevendbar
Håndtak inkludertJa
Håndtakstypevendbar
HåndtererJa
Høyde37.5625 "
Lengde7.6875 "
MaterialeAluminum
ByggematerialeAluminum
Maks. Dekk Dia.30 "
Antall bremseklosser1
Generell dybde7.6875 "
Total høyde37.56 "
Samlet bredde20.69 "
Loggtosidig
Brukbar klosshøyde7 11 / 16 "
Brukbar klosslengde11 7 / 8 "
Brukbar klossbredde7"
Tilkobling av hjulklosserSpenningsstangmontering
Hjulblokkhøyde7.69 "
Lengde på hjulklosser11.88 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt12 lbs.
Hjulblokkbredde7"
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5125
Skipets høyde (cm)94.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTilkobling av hjulklosserPris
VESTIL EALUM-7 hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer, sølv, aluminium | AG7RBK EALUM-711.75 "SølvNei8 lbs.11.75 "8"7"none1 288 NOK
VESTIL EALUM-7-H Hjulkloss med håndtak, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SølvJa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Spenningsstangmontering2 361 NOK
VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med håndgrep, 13-1/16 x 7 x 8 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "SølvJa7 lbs.13.0625 "8"7"none1 243 NOK
VESTIL EALUM-YEL Hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer størrelse, gul, aluminium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GulNei7 lbs.11.75 "8"7"none930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EALUM-7-HS hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv/gul, aluminium
3 980 NOK / enhet