SQUARE D Stiv rullespak (høyre) aktuator industriell trykknapp


filtre
Aktuatorlengde: 1.65 " , Dybde: 1.03 " , Differensiell reise: 0.078 " , Høyde: 0.828 " , Husmateriale: Plast , Lengde: 2.5 " , Maks. Pretravel: 0.16 " , Monteringsdimensjon: 2.1 "sentre , Driftsstyrke: 8.00 oz. , Driftstemp. Område: -13 grader til 185 grader F , Over reise: 0.06 " , Terminal Type: Skru , Type aktuator: Stiv rullespak (høyre hånd) , Spenningsvurdering: 600 VAC
StilModellKontakt skjemaKarakterPris (eks. mva)
A
9007AB23
1NO / 1NC15A1 326 NOK
B
9007CB31
2NO / 2NC10A2 953 NOK
C
9007CB33
2NO / 2NC10A2 770 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?