BURNDY Integrerte flertappskontakter


filtre
Body Material: Plastisol dekket aluminiumsdel , Koblingstype: Dobbeltsidig inngang, T , Skruemateriale: Aluminum , Type: 2 porter, i linje
StilModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)
A
BISR1 / 0
Hex2.91 "1/0 AWG14AWG3 / 16 "1.38 "454NOK
B
BISR2
Spor2.38 "2AWG14AWG5 / 16 "1.22 "326NOK
C
BISR500
Spor5"500 kcmil6AWG3 / 8 "2.62 "1 035 NOK

Integrerte flertappskontakter

Burndy inline multitap-kontakter er designet for raske ledningstilkoblinger og termineringer. De har plastisolombygde aluminiumskropper for isolasjon, kjemisk motstand og forhindrer strømlekkasje. Disse kontaktene har dobbeltsidige innganger og en inline-design for å kombinere ledninger i flere størrelser. De er utstyrt med aluminiumsskruer for å eliminere behovet for hylser. Velg fra et bredt utvalg av inline multitap-koblinger, tilgjengelig i sekskant- og slissehodekonfigurasjoner.
Raptor Supplies tilbyr også Burndy isolerte rennekraner for tilkobling av ledninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?