Pedestal fans

filtre

AIR KING -

3-trinns 120V boligvifte

StilModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.FARGEHøydePris (eks. mva)
A98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Grå50.5 "1 286NOK
B91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Hvit54.5 "1 162NOK
C91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Grå53.25 "984NOK
VESTIL -

ICRF Series Industrial Duty Sirkulatorvifter

StilModellMaks. ForsterkerBlad Dia.CFM høyMonteringsstilAntall kniverFARGEHøydeInkludererPris (eks. mva)
AICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Sokkel-Sølv65.5 "-9 476NOK
BICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Wall4Grå27 "SJT Type 3 lederledning; 1/4 hestekrefter elektrisk motor; Maskinvare inkludert7 488NOK
CICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Sokkel-Sølv65.5 "-12 642NOK
DICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Wall-Sølv27 "-10 751NOK
EICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Sokkel-Sølv94.75 "-9 621NOK
FICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Wall-Sølv27 "-6 570NOK
GICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Sokkel-Sølv94.75 "-13 027NOK
HICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Wall3Grå27 "SJT Type 3 lederledning; 1/4 hestekrefter elektrisk motor; Oscillerende; Maskinvare inkludert11 038NOK
DAYTON -

Pidestallvifte, 16 tommers bladdiameter, 3 hastigheter, 1800/2100/2450 cfm, sølv, 58 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
61LD85CN2THN1 928 NOK

Pedestal fans

Pidestallvifter er egnet for kjøling av kontorer og trange rom der det ikke er mulig å installere takvifter. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Vestile, Airmaster Fan & Air King pidestallvifter. Utvalgte modeller har en oscillerende mekanisme fra side til side for å ventilere store arbeidsplasser og høydejusterbare stolper for å senke / heve viftehodet. Velg fra et bredt utvalg av disse gulvstående viftene, tilgjengelig i 6800 og 7900 CFM strømningshastigheter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?