AIR KING 9880 Pedestal Fan Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 inch | AB9PRP 2EKZ2

AIR KING 9880 Pidestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 tommer

På lager
Vare: AB9PRP Modell: 9880Kryssref: 2EKZ2 / 2EKZ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 286 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPedestal Fan til boliger
Luftstrøm1955/1680/1360 cfm
amps0.85/0.65/0.55
Blad Dia.18 "
Bladmaterialepolypropylen
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialePulverlakkert stålfront med høy slagfast plast bak
Høyde50.5 "
Hz60
Lengde20.75 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver5
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1080/950/780
Spenning120
Watts114/85/83
Bredde20.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9175
Skipets høyde (cm)65.79
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.FARGEHøydePris
AIR KING 9126 Pedestal Fan Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 inch | AD6WLV 4C945 91261450/1320/10501580/1420/1220 cfm0.60/0.50/0.4577/65/5718 "16 "Grå53.25 "984NOK
AIR KING 9119 Pedestal Fan Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 inch | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Hvit54.5 "1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9880 Pidestal Fan Gry 1955/1680/1360cfm 18 tommer
1 286 NOK / enhet