AIR KING 9126 Pedestal Fan Gry 1580/1420 / 1220cfm 16 inch | AD6WLV 4C945

AIR KING 9126 Pidestal Fan Gry 1580/1420/1220cfm 16 tommer

På lager
Vare: AD6WLV Modell: 9126Kryssreferanse: 4C945

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

984NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPedestal Fan til boliger
Luftstrøm1580/1420/1220 cfm
amps0.60/0.50/0.45
Blad Dia.16 "
Bladmaterialepolypropylen
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
VaktmaterialePulverlakkert stålfront med høy slagfast plast bak
Høyde53.25 "
Hz60
Lengde18 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
Antall kniver3
Antall ledere3
Antall hastigheter3
Oscillerende / ikke-oscillerendeoscillerende
RPM1450/1320/1050
Spenning120
Watts77/65/57
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)60.45
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPMLuftstrømampsWattsBreddeBlad Dia.FARGEHøydePris
AIR KING 9880 Pedestal Fan Gry 1955/1680 / 1360cfm 18 inch | AB9PRP 2EKZ2 98801080/950/7801955/1680/1360 cfm0.85/0.65/0.55114/85/8320.75 "18 "Grå50.5 "1 286 NOK
AIR KING 9119 Pedestal Fan Wh 1950/1680/1380 Cfm 18 inch | AD6XUD 4CH63 91191100/950/8001950/1680/1380 cfm0.85/0.67/0.59114/85/8320.75 "18 "Hvit54.5 "1 162 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR KING 9126 Pidestal Fan Gry 1580/1420/1220cfm 16 tommer
984NOK / enhet