Limpistoler

filtre

SUREBONDER -

Limpistoler

StilModellFunksjonDrifts Temp.ProduksjonStørrelseVerktøylengdeVerktøyvektWattsPris (eks. mva)
APRO2-220Større volumapplikasjoner, smelter opp til 8 lb./hr.220 grader til 400 grader F8 pund / t7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"10.5 "1.45 lb.2202 856NOK
BPRO8000AMiddels volumapplikasjoner, smelter opp til 5.5 lb./hr.400 Grader F5.5 pund / t7 / 16 "9"1.3 lb.180-
RFQ
ARROW FASTENER -

Limpistol

StilModellDrifts Temp.VerktøylengdeVerktøyvekttypenPris (eks. mva)
ATR400375 Grader F7.25 "0.5 lb.Lett arbeid328NOK
BTR550380 Grader F7.5 "0.7 lb.Profesjonell457NOK
MASTER APPLIANCE -

Limpistoler

StilModellFunksjonVerktøylengdePris (eks. mva)
AGG-200For montering eller festing6.75 "602NOK
BGG-100Brukes til å lime korrugerte materialer, sponplater og tre, festeplast, lettmetaller og tekstiler8.4 "-
RFQ
WESTWARD -

Elektrisk limpistol

StilModellFunksjontypenWattsPris (eks. mva)
A4YR48Høy temperatur 380 grader Fahrenheit fester papp, keramikk, lær, lettmetaller og tre, lav temperatur 248 grader Fahrenheit fester varmefølsomme deler som tekstiler, skummaterialer og plastHeavy Duty80959NOK
B4YR47Trigger Advance gir bedre kontroll og jevn påføring av lim, trådstativ holder varmt lim over og av arbeidsflaten12 stykker, kraftig limpistolsett1001 106NOK
3M -

Hot Melt applikatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AAE GEN IIAE II applikator2 261NOK
B82277Varm smelteapparat Bench Mount PG II19 545NOK
C82278Varmsmeltende fotpedal og beskyttelsesmontering16 296NOK
DTC/TC-Q GEN IILT applikator3 568NOK
SUREBONDER -

Varmlimpistoler

Surebonder limpistoler for høy temperatur er designet for å feste / feste komponenter og arbeidsstykker i trebearbeiding, laminering og konstruksjon. Disse varme limpistolene har en 30-minutters automatisk avstengningsmekanisme for å minimere strømforbruket, gummiutløser- og håndtakdesign, avtakbart trådstativ og høy / lav dobbel temperaturinnstilling Velg mellom et omfattende utvalg av limpistoler i 80 & 100 W strømalternativer på Raptor Supplies.

StilModellFunksjonProduksjonVerktøyvektWattsPris (eks. mva)
APRO2-80Applikasjoner med lavere volum, smelter opp til 2.5 lb./hr.2.5 pund / t0.8 lb.80507NOK
BPRO2-100Middels volumapplikasjoner, smelter opp til 4 lb./hr.4 pund / t1.35 lb.100699NOK
StilModellProduksjontypenPris (eks. mva)
A893965.5 til 7.5 lb./hr.Med Magazine Feed31 552NOK
A893956 pund / tMed kassettmating34 057NOK
STANLEY -

Limpistoler

StilModellFunksjonDrifts Temp.Bytt TypeVerktøylengdeVerktøyvekttypenWattsPris (eks. mva)
ASTHT72317Adhesive275 grader til 410 grader FAvtrekker8"0.74 lb.Elektrisk80365NOK
BGR20For montering eller festing410 Grader F-6.5 "0.69 lb.Varm smelt30201NOK
CGR25-2For montering eller festing410 Grader FHei lav6.5 "0.74 lb.Varm smelt80264NOK
MASTER APPLIANCE -

Limpistolsett, Butandrevet, 1/2 tommers limstiftkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
GG-100KAJ8BWW840NOK
SCOTCH -

Limpistol, varm smelting, 1/2 tommer x 12 tommer limpinne, 4 lb/time utgang

ModellSakPris (eks. mva)
AEIICF2BRV2 002 NOK
SCOTCH -

Hullspreder, 1 tommer 3

ModellSakPris (eks. mva)
00-021200-21837-8CF2AJK6 253 NOK
STANLEY -

Mini Limpistol 15 Watt 1/4 In

ModellSakPris (eks. mva)
GR10AD2FVE77NOK
3M -

Varm smelteapplikator 1 x 3 5.5 til 7.5 lb./hr.

ModellSakPris (eks. mva)
22033AC2EBB33 329 NOK
3M -

Hot Melt Applikator 3 hulls sprederspiss, 3 stk

ModellSakPris (eks. mva)
21836AC2EAG6 393 NOK
STANLEY -

Dobbel temperatur limpistolsett 80 watt

ModellSakPris (eks. mva)
GR100AB4ERY746NOK
3M -

Tc Benkstativ

ModellSakPris (eks. mva)
POLYGUN BENCH STANDAD3ARQ2 005 NOK
SUREBONDER -

Limpistol, med ledning, 2.5 lb/t, fingeravtrekkeraktuator, manuell mating, 120V

ModellSakPris (eks. mva)
PRO2-180CN2TKA1 383 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?