SPEC Skivefjærstål


filtre
Materiale: Karbonstål
StilModelltypenAvbøyning @ LastFinishLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
A
F1164010
Finger0.063 "Plain181.181 "0.406 "0.125 "0.01 "492NOK
A
F1004006
Finger0.063 "Plain71.024 "0.516 "0.125 "0.006 "153NOK
A
F1240010
Finger0.063 "Plain181.26 "0.688 "0.125 "0.01 "492NOK
A
F1360011
Finger0.063 "Plain131.378 "0.814 "0.125 "0.011 "525NOK
A
F1360014
Finger0.063 "Plain211.378 "0.814 "0.125 "0.014 "557NOK
A
F1240008
Finger0.063 "Plain121.26 "0.688 "0.125 "0.008 "525NOK
A
F1164009
Finger0.063 "Plain111.181 "0.688 "0.125 "0.009 "568NOK
A
F1164018
Finger0.063 "Plain67.51.181 "0.688 "0.125 "0.018 "525NOK
A
F0846008
Finger0.063 "Plain110.866 "0.453 "0.125 "0.008 "302NOK
A
F0846006
Finger0.063 "Plain50.866 "0.453 "0.125 "0.006 "302NOK
A
F0926007
Finger0.063 "Plain80.945 "0.453 "0.125 "0.007 "375NOK
A
F0926010
Finger0.063 "Plain250.945 "0.344 "0.125 "0.01 "492NOK
A
F1004007
Finger0.063 "Plain101.024 "0.516 "0.125 "0.007 "492NOK
A
F1240009
Finger0.063 "Plain181.26 "0.563 "0.125 "0.009 "503NOK
B
BD010-050-0042
Metrisk skivefjær0.19mmfosfat329N0.394 "0.165 "0.75mm0.5 mm328NOK
B
BD010-040-0032
Metrisk skivefjær0.22mmfosfat200N0.394 "0.126 "0.7mm0.4mm328NOK
B
BD008-040-0032
Metrisk skivefjær0.15mmfosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm306NOK
B
BD008-040
Metrisk skivefjær0.15mmfosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm404NOK
B
BD012-060
Metrisk skivefjær0.26mmfosfat617N0.472 "0.244 "0.95mm0.6 mm341NOK
B
BD018-050-0082
Metrisk skivefjær0.45mmfosfat297N0.709 "0.323 "1.1mm0.5 mm415NOK
B
BD025-100-0102
Metrisk skivefjær0.56mmfosfat1310N0.984 "0.402 "1.75mm1 mm409NOK
B
BD028100
Metrisk skivefjær0.6mmfosfat1233N1.102 "0.559 "1.8mm1 mm-
RFQ
B
BD028-080
Metrisk skivefjær0.75mmfosfat896N1.102 "0.559 "1.8mm0.8 mm492NOK
B
BD013-050
Metrisk skivefjær0.26mmfosfat326N0.492 "0.244 "0.85mm0.5 mm463NOK
B
BD023-090-0082
Metrisk skivefjær0.53mmfosfat1027N0.906 "0.323 "1.6mm0.9mm503NOK
B
BD023-080
Metrisk skivefjær0.49mmfosfat795N0.886 "0.441 "1.45mm0.8 mm374NOK
B
BD023-070-0082
Metrisk skivefjær0.6mmfosfat608N0.906 "0.323 "1.5mm0.7mm475NOK
B
BD023-060
Metrisk skivefjær0.6mmfosfat477N0.886 "0.441 "1.4mm0.6 mm367NOK
B
BD020-080-0082
Metrisk skivefjær0.45mmfosfat840N0.787 "0.323 "1.4mm0.8 mm437NOK
B
BD020-080
Metrisk skivefjær0.41mmfosfat834N0.787 "0.402 "1.35mm0.8 mm573NOK
B
BD018-070
Metrisk skivefjær0.37mmfosfat640N0.709 "0.362 "1.2mm0.7mm535NOK
B
BD012-060-0052
Metrisk skivefjær0.26mmfosfat566N0.472 "0.205 "0.95mm0.6 mm341NOK
B
BD016-080
Metrisk skivefjær0.3mmfosfat923N0.63 "0.323 "1.2mm0.8 mm415NOK
B
BD013-050-0052
Metrisk skivefjær0.26mmfosfat304N0.492 "0.205 "0.85mm0.5 mm341NOK
B
BD023-100-0082
Metrisk skivefjær0.53mmfosfat1387N0.906 "0.323 "1.7mm1 mm397NOK
B
BD008-030
Metrisk skivefjær0.19mmfosfat133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm367NOK
B
BD040-100
Metrisk skivefjær0.97mmfosfat1137N1.575 "0.803 "2.3mm1 mm764NOK
B
BD036-090
Metrisk skivefjær0.86mmfosfat930N1.398 "0.72 "2.05mm0.9mm462NOK
B
BD028-100-0122
Metrisk skivefjær0.71mmfosfat1418N1.102 "0.48 "1.95mm1 mm367NOK
B
BD028-080-0102
Metrisk skivefjær0.71mmfosfat740N1.102 "0.402 "1.75mm0.8 mm590NOK
B
BD025-070
Metrisk skivefjær0.68mmfosfat673N0.984 "0.48 "1.6mm0.7mm387NOK
B
BD023-100-0102
Metrisk skivefjær0.53mmfosfat1472N0.906 "0.402 "1.7mm1 mm590NOK
B
BD023-090-0102
Metrisk skivefjær0.56mmfosfat1183N0.906 "0.402 "1.65mm0.9mm535NOK
B
BD014-035
Metrisk skivefjær0.34mmfosfat138N0.551 "0.283 "0.8mm0.35mm475NOK
B
BD020-110
Metrisk skivefjær0.34mmfosfat1712N0.787 "0.402 "1.55mm1.1mm439NOK
B
BD018-080-0062
Metrisk skivefjær0.38mmfosfat811N0.709 "0.244 "1.3mm0.8 mm426NOK
B
BD018-070-0082
Metrisk skivefjær0.41mmfosfat667N0.709 "0.323 "1.25mm0.7mm415NOK
B
BD016-070
Metrisk skivefjær0.34mmfosfat713N0.63 "0.323 "1.15mm0.7mm415NOK
B
BD015-070
Metrisk skivefjær0.3mmfosfat744N0.591 "0.323 "1.1mm0.7mm393NOK
B
BD015-060-0062
Metrisk skivefjær0.34mmfosfat473N0.591 "0.244 "1.05mm0.6 mm393NOK
B
BD015-050-0062
Metrisk skivefjær0.37mmfosfat323N0.591 "0.244 "1mm0.5 mm382NOK
B
BD015-050
Metrisk skivefjær0.37mmfosfat373N0.591 "0.323 "1mm0.5 mm393NOK
B
BD018-050-0062
Metrisk skivefjær0.45mmfosfat274N0.709 "0.244 "1.1mm0.5 mm415NOK
B
BD012-050-0052
Metrisk skivefjær0.3mmfosfat391N0.472 "0.205 "0.9mm0.5 mm341NOK
B
BD016-040
Metrisk skivefjær0.37mmfosfat173N0.63 "0.323 "0.9mm0.4mm503NOK
B
BD020-100-0082
Metrisk skivefjær0.41mmfosfat1448N0.787 "0.323 "1.55mm1 mm503NOK
B
BD010040
Metrisk skivefjær0.22mmfosfat238N0.394 "0.205 "0.7mm0.4mm-
RFQ
B
BD008-020
Metrisk skivefjær0.19mmfosfat44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm382NOK
B
BD006-030
Metrisk skivefjær0.11mmfosfat133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm306NOK
B
BD034-100-0122
Metrisk skivefjær0.94mmfosfat1312N1.339 "0.48 "2.25mm1 mm426NOK
B
BD032-080
Metrisk skivefjær0.79mmfosfat769N1.24 "0.642 "1.85mm0.8 mm544NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?