Radiatoraktuatorer og ventiler

filtre

APPROVED VENDOR -

Radiatorventil

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1RLT41"976NOK
B1RLT61.5 "1 897NOK
A1RLT51.25 "1 408NOK
C1RLT21 / 2 "440NOK
D1RLT71 / 2 "551NOK
D1RLT83 / 4 "764NOK
C1RLT33 / 4 "606NOK
HONEYWELL -

Termostatisk radiatorventil

Termostatventiler fra Honeywell brukes til å kontrollere temperaturen i innendørsrom, kontorer og verksteder ved å regulere strømmen av varmt vann til regulatoren. Disse radiatorventilene brukes ofte i den elektroniske og elektriske industrien og oppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Disse ventiler med høy kapasitet er utstyrt med EPDM-skiver som gir tetning for bobler for varmtvanns- og damprørsystemer. De har forniklet bronsestøpt konstruksjon for høy korrosjons- og rustmotstand og kan brukes med T104 termostatiske aktuatorer. Alle deler kan enkelt byttes ut med et enkelt serviceverktøy mens ventilen fungerer under høyt trykk. Velg mellom et bredt utvalg av Honeywell radiatortermostatventiler, tilgjengelig i rette og vinklede kroppsstiler på Raptor Supplies.

StilModellKroppsstilBtuHVolumkoeffisientRørstørrelsePris (eks. mva)
AV110E1004Vinkel127,0004.61 / 2 "2 073NOK
AV110E1012Vinkel162,0005.83 / 4 "1 662NOK
BV110D1000Rett127,0004.61 / 2 "1 427NOK
BV110D1008Rett162,0005.83 / 4 "1 588NOK
HONEYWELL -

Termostataktuator med høy kapasitet

StilModellPris (eks. mva)
AT104B10382 627NOK
BT104A10401 021NOK
CT104F15121 951NOK
APPROVED VENDOR -

Albue og halestykke

StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
A1RLU21"-
RFQ
A1RLT91 / 2 "237NOK
A1RLU13 / 4 "334NOK
APPROVED VENDOR -

Termostatisk radiatorventil

StilModellKroppsstilPris (eks. mva)
AGGS_13111Vinkel1 354NOK
BGGS_13114Horisontal vinkel724NOK
APPROVED VENDOR -

Termostataktuator med høy kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
GGS_13107AA2JRD1 503 NOK

Radiatoraktuatorer og ventiler

Radiatoraktuatorer og ventiler er egnet for å kontrollere vannstrømmen ved å åpne og lukke radiatorventilene. Honeywell termostatiske radiatorventiler brukes ofte i elektronikk- og elektroindustrien og oppfyller ASHRAE Standard 102-1989. Disse høykapasitetsventilene er utstyrt med EPDM-plater som gir bobletett beskyttelse for varmt vann og dampledningssystemer. De har forniklet bronsestøpt konstruksjon for overlegen korrosjons- og rustmotstand og er kompatible med T104 termostatiske aktuatorer. Velg mellom et bredt utvalg av disse radiatorventilene, tilgjengelig i vinkelbue, horisontal vinkel og rett kroppsstil på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?