Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEC F0926007 Skivefjærstål innvendig diameter 0.453 tommer Pk 10 | AF7WRT 22RK18

SPEC F0926007 Skivefjær stål innvendig diameter 0.453 tommer Pk 10

På lager
Vare: AF7WRT Modell: F0926007Kryssref: 22RK18
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjær
Avbøyning @ Last0.063 "
FinishPlain
Last @ avbøyning (kg)8
MaterialeKarbonstål
Maks. Utenfor Dia.0.945 "
Min. Inne i Dia.0.453 "
Total høyde0.125 "
Tykkelse0.007 "
typenFinger

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318210090

Produktvarianter

ProduktModelltypenAvbøyning @ LastFinishLast @ avbøyning (kg)Maks. Utenfor Dia.Min. Inne i Dia.Total høydeTykkelsePris
SPEC BD008-030 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Metrisk skivefjær0.19mmfosfat133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm367NOK
SPEC BD008-030-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Metrisk skivefjær0.19mmfosfat116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm317NOK
SPEC BD008-040 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Metrisk skivefjær0.15mmfosfat235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm404NOK
SPEC BD008-040-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Metrisk skivefjær0.15mmfosfat207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm306NOK
SPEC BD006-030 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Metrisk skivefjær0.11mmfosfat133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm306NOK
SPEC BD008-020 Skivefjærstål innvendig diameter 0.165 tommer Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Metrisk skivefjær0.19mmfosfat44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm382NOK
SPEC BD008-020-0032 Skivefjærstål innvendig diameter 0.126 tommer Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Metrisk skivefjær0.15mmfosfat29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEC F0926007 Skivefjær stål innvendig diameter 0.453 tommer Pk 10
375NOK / enhet