Gulvslipere

filtre

3M -

plater

StilModellSakPris (eks. mva)
A7100222628Plate10 113NOK
A7100222629Plate12 750NOK
B60455098164Plate7 665NOK
A7100222757Plate8 693NOK
C34781plater8 682NOK
D34780plater8 497NOK
E34783plater8 558NOK
A60440128001Pad748NOK
F29850Slipeskive126NOK
AURAND -

Gassdrevet ledningsfjerner, rent område 5In, 5HP

ModellSakPris (eks. mva)
W1GAG8DCQ31 996 NOK
AURAND -

Elektrisk Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP

ModellSakPris (eks. mva)
W1EAG8DCP37 799 NOK

Gulvslipere

Gulvslipemaskiner er designet for å fjerne overflaten på tømmer, kork, sponplater og parkettgulv ved å bruke noe slipemiddel. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av trommel-, kant- og banegulvslipere for bruk i kjellere, terrassegulv og skip og lekter dekk. Disse gulvslipemaskinene kjører på en motor med høy ytelse som leverer en maksimal hastighet på 13500 o / min, og produserer lydnivåer opptil 100 desibel på 1 meter. Trommegulvslipere har en unik trommegummi som kan motstå slitasje og skader forårsaket av eksponerte spiker, og en reversibel, smidd klemmestang som holder slipepapiret på plass. Disse en- / flerhastighetsslipemaskinene er utstyrt med engangsklut eller papirstøvposer og et kraftig vakuumsystem. For lette og mellomstore lakkerings- og lakkeringsjobber på utvendige dekk, har slipeklossene til disse banesliperne et unikt kjerneskumlag som forhindrer at putene går flatt. For Aurand og Hiretech gulvslipere, Raptor Supplies er tilgjengelig i gass- og elektrisk drevne enhetsalternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?