JOHNSON CONTROLS Aktuator, motstandsdyktig 100 til 10,000 ohm


filtre
Omgivelsestemp. Område: 122 F , Dybde: 2-11 / 16 " , Elektriske tilkoblinger: Skrueterminaler , Høyde: 6" , Monteringstype: Direkte montering , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Vårretur: Nei , Brytertype: 2 SPDT , Type: Ikke-våren retur , Spenning: 24 AC / DC , Bredde: 4.25 "
StilModellStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
M9124-JGC-2
5.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg4 864 NOK
A
M9124-JGA-2
5.9 VA5.9 VA115 til 175210 kg. Kg5 165 NOK
B
M9116-JGC-2
6.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg4 007 NOK
B
M9116-JGA-2
6.4 VA6.4 VA70 til 115140 kg. Kg3 565 NOK
C
M9108-JGC-2
7.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 707 NOK
C
M9108-JGA-2
7.1 VA7.1 VA25 til 5070 kg. Kg3 066 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?