Vårvekter

filtre

KERN AND SOHN -

281-serien fjærvekter

StilModellBoligdimensjonPris (eks. mva)
A281-601215 x 12 x 12 mm1 262NOK
B281-401220 x 12 x 12 mm1 262NOK
C281-451220 x 12 x 12 mm1 323NOK
D281-101220 x 12 x 12 mm1 262NOK
E281-301220 x 12 x 12 mm1 106NOK
F281-201220 x 12 x 12 mm1 106NOK
G281-151220 x 12 x 12 mm1 106NOK
H281-752225 x 12 x 12 mm1 383NOK
KERN AND SOHN -

283-seriens mekaniske fjærvekter

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 190NOK
B283-402225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323NOK
C283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323NOK
D283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323NOK
E283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 383NOK
F283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 585NOK
G283-902370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm3 066NOK
H283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 465NOK
I283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 646NOK
KERN AND SOHN -

287-serien fjærvekter

StilModelllesbarhetPris (eks. mva)
A287-1000.1g986NOK
B287-1020.2g986NOK
C287-1040.5g986NOK
D287-1061g986NOK
E287-1085g986NOK
F287-11010g1 106NOK
KERN AND SOHN -

289-seriens mekaniske fjærvekter

StilModellPris (eks. mva)
A289-102974NOK
B289-1041 106NOK
C289-100974NOK
KERN AND SOHN -

285-serien fjærvekter

StilModelllesbarhetPris (eks. mva)
A285-05250g2 405NOK
B285-102100g2 585NOK
C285-202200g2 465NOK
D285-352500g2 585NOK
E285-502500g3 066NOK
OHAUS -

Vårskala

StilModellKapasiteteksamenerTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A8003-PN2.25 lb./10 N0.05 lb./0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "283NOK
A8004-PN4.5 lb./20 N0.1 lb./0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "283NOK
A8008-PN11.25 lb./50 N0.25 lb./1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "283NOK
B8015-0020 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "943NOK
B8016-0020 N1/2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "886NOK
B8018-5050 N2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "1 065NOK
A8261-M0100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "275NOK
A8262-M0200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "276NOK
A8001-MN250 g / 2.5 N10 g / 0.1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "243NOK
B8011-MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"410NOK
B8011-MA250 g / 9 oz.2 g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"437NOK
A8001-MA250 g / 9 oz.10 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "243NOK
A8263-M0500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "275NOK
B8012-MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"403NOK
A8002-MN500 g / 5 N20 g / 0.2 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "242NOK
B8012-MA500 g / 18 oz.5 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"410NOK
A8003-MN1000g25 g / 0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "242NOK
A8264-M01000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "276NOK
B8013-MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"425NOK
A8265-M02000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "276NOK
A8004-MN2000 g / 20 N50 g / 0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "243NOK
B8014-MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"403NOK
A8004-MA2000 g / 72 oz.50 g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "244NOK
B8014-MA2000 g / 72 oz.10 g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"398NOK

Vårvekter

Fjærvekter eller Newton -målere er en mekanisk kraftmåler / veieskala som består av en fast fjær i den ene enden med en krok for å feste ethvert objekt i den andre enden. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse skalaene fra merker som Kern og Sohn og Ohaus. Disse skalaene har urskive eller rette vertikale numeriske avlesninger med konstruksjon i stål, messing og støpejern. De er konstruert for å henge opp fra et overliggende ankerpunkt og er tilgjengelige i 1-2/5, 3 og 8-1/3 bredde alternativer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?