Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 283-402 Mekanisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8EVQ Modell: 283-402
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårskala
Saksbredde225mm
Boligdimensjon225 x 12 x 12 mm
Husets høyde12 mm
Husets lengde12 mm
Maks. Lengde225mm
Målekapasitet10N
Min. Lengde225mm
lesbarhet0.1N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)2.6
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris
KERN OG SOHN 283-152 Mekanisk kraftmåler, 1 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8EVM 283-152225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 190 NOK
KERN OG SOHN 283-252 Mekanisk kraftmåler, 3 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CE8EVN 283-252225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323 NOK
KERN OG SOHN 283-302 Mekanisk kraftmåler, 6 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8EVP 283-302225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 323 NOK
KERN OG SOHN 283-422 Mekanisk kraftmåler, 25 N Maks. Kraft, 0.2 N Lesbarhet | CE8EVR 283-422225 x 12 x 12 mm12 mm12 mm1 383 NOK
KERN OG SOHN 283-483 Mekanisk kraftmåler, 50 N Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8EVT 283-483370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 465 NOK
KERN OG SOHN 283-502 Mekanisk kraftmåler, 100 N Maks. Kraft, 1 N Lesbarhet | CE8EVU 283-502370 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 585 NOK
KERN OG SOHN 283-602 Mekanisk kraftmåler, 200 N Maks. Kraft, 2 N Lesbarhet | CE8EVV 283-602375 x 32 x 32 mm32 mm32 mm2 646 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 283-402 Mekanisk kraftmåler, 10 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet
1 323 NOK / enhet