178-serien trinnløse skrueklemmer, rustfritt stål
Oetiker skruklemmer er ideelle for montering, klemme, stropping og plassering av en ledning eller slange. Disse skrueklemmene fester slanger og rør til fittings for å forhindre lekkasje av væsker, luft eller gasser i applikasjoner som kommersielt fiske og matforedling, som involverer eksponering for saltvann. Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har en skruetype tilstrammingsmekanisme som gjør at de kan passe inn i et bredere spekter av slangediametre, sammenlignet med øreklemmer i tilsvarende størrelse. Strammemekanismen er selvstrammende for å imøtekomme variasjoner i diameter på grunn av termiske sykluser.
Som navnet antyder, har disse klemmene en StepLess-design for å eliminere trinn og overlappinger på klemmens indre omkrets for å gi en lekkasjefri forsegling og konsekvent 360 graders trykk. De har gratfrie stripekanter som gir fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekaniske skader. Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer er laget av stripemateriale med 9 mm bredde og 0.6 mm tykkelse. Dimensjonene til disse stripene gir optimal tetting med silikonslanger og EPDM-gummi, samtidig som det tas hensyn til slangens komprimerbarhet, tetnings- eller holdeegenskaper, nødvendig radiell kraft og miljøforhold. Oetiker 178-seriens klemmer er utstyrt med en mekanisk forrigling for å gi sikker oppbevaring av den runde klemmegeometrien.
Bruker
Oetiker 178-serien trinnløse skruklemmer brukes til en rekke klemmeapplikasjoner innen skogbruk, landbruk, rørleggerarbeid, marine, skipsfart, bil, kjemikalier, mat og drikke og vedlikehold og reparasjon.
Arbeidsmekanisme
Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer har en fjær-i-spor-design med et smalt bånd som konsentrerer overføring av klemkraft og en husskrue som forenkler jevn stramming og løsning for å øke og redusere båndstørrelsen. Båndet til disse klemmene har D-muttere og en forrigling som griper inn og holder klemmelåsemekanismen på plass når den er festet. Når den er installert, holder låsemekanismen klemmen låst i lang tid, selv under ugunstige forhold og miljøer.
Ofte Stilte Spørsmål
Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
Utvalgte Oetiker klemmemodeller som lavprofil, universal og skruklemmer er gjenbrukbare.
Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
Verktøy som en side-, roterende eller bolleskjærer kan brukes til å fjerne en Oetiker-klemme. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan skade slangen mens du skjærer klemmen.
Hvordan strammer du en StepLess klemme?
StepLess klemmer er designet for å strammes i en nøyaktig sirkel rundt slangen. Bare bruk en midtkutter eller krympeverktøy på tangen for å krympe (ikke klemme) StepLess-klemmen lukke.
Hva er betydningen av gratfrie stripekanter?
Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer har gratfrie stripekanter for å gi fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekaniske skader.
Er Oetiker 178 Series StepLess skrueklemmer i stand til å motstå strukturelle deformasjoner mot kompresjon?
Ja, trinnløse skrueklemmer i 178-serien har en mekanisk forrigling for å gi sikker oppbevaring av den runde klemmegeometrien.
Hvordan måles Oetiker-klemmer?
Bare mål utvendig diameter på slangen og sørg for at den målte diameteren er i midten av klemområdet til klemmen.
Når bør jeg bytte slangeklemmer?
Radiatorslangeklemmer og radiatorslanger bør skiftes hvert 3. til 5. år. Med alder og mye bruk kan slanger og klemmer bli sprø, hovne eller korroderte. Radiatoren kan kun kjøle ned bilen hvis det indre trykket holder seg høyt.
Hva er de forskjellige typene Oetiker-klemmer?
Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert krympering, lavprofil, stropp, V-profil og øret klemmer for en rekke bruksområder i bilindustrien, olje- og gassindustrien og hydraulikkindustrien.
Hva er forskjellen mellom øreklemmer og skrueklemmer?
Øreklemmer bruk sin enkelt/dobbelte ørekonfigurasjon for å krympe under konstant kjevekraft for å gi jevn klemkraft. Skrueklemmer har en innebygd skrue, bro og D-mutter for å stramme dem rundt en slange med en skrutrekker.
Hva er betydningen av StepLess-design av Oetiker 178-serien skruklemmer?
Oetiker 178-serien skruklemmer har en trinnløs design for å eliminere trinn og overlappinger på klemmens indre omkrets, og sikrer en lekkasjefri forsegling og konsekvent 360 graders trykk.