Olje / vannseparatorer

filtre

SPEEDAIRE -

Olje-/vannseparatorer og ventiler

Speedaire olje-/vannseparatorer fanger opp og holder kjølevæsker, sporer tungmetaller, emulgerte polyglykoler, oljer og andre forurensninger fra kompressorkondensat. Disse olje-/vannseparatorene forblir uendret av temperatur og fuktighet og gir komfortabel, ingen søl-dumping. Velg fra en rekke av disse olje-/vannseparatorene, tilgjengelig i 20, 29 og 33 tommers høyder.

StilModellHøydeLengdeVektBreddePris (eks. mva)
A13X54320 "15 "125 kg15 "21 173NOK
B13X54429 "19 "235 kg19 "34 874NOK
C13X54533 "23 "395 kg23 "52 195NOK
INTECH -

Olje / vannseparatorer

StilModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømtypenVektBreddePris (eks. mva)
AOWSD-7010 "9"70 scfmKondensat8 kg568601 "7 773NOK
BCT-12517 "19 "125 scfmTrykkluft15-13 / 32 kg568602 "12 265NOK
BCT-25018 "23 "250 scfmTrykkluft24-19 / 64 kg568603 "19 112NOK
CCT-60020 "29 "600 scfmTrykkluft41-29 / 32 kg568584 "36 822NOK
INGERSOLL-RAND -

Oljevannskiller

StilModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømVektBreddePris (eks. mva)
APSG-727.5 "11.5 "70 scfm25 kg11.5 "15 076NOK
BPSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 kg19.5 "34 324NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Oljeutskillere

StilModellPris (eks. mva)
ACOMPA0223 164NOK
BCOMPA023454NOK
CCOMPA028454NOK
INGERSOLL-RAND -

Olje / vannseparatorer

StilModellPris (eks. mva)
A1793305395 230NOK
RFQ
BPSG-3058 983NOK
DOMNICK HUNTER -

Olje / vannseparatorer

StilModellHøydeLengdeMaks. LuftstrømMaks. PressTemp. OmrådeVektBreddePris (eks. mva)
AES2200321819123241 til 9526-19 365NOK
AES215032 "17 "124 scfm232 psi41 til 95 F22 kg14 "16 246NOK
AES240047 "26 "535 scfm232 psi41 til 95 F79 kg41.75 "28 964NOK
AES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 til 95 F154 kg569029 "43 927NOK
AES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 til 95 F214 kg569030 "81 105NOK
DOMNICK HUNTER -

Olje/vannseparatorer for kondensat

StilModellPris (eks. mva)
AES21008 695NOK
BES230025 754NOK
SPEEDAIRE -

Væskeseparatorer for trykkluft

StilModellPris (eks. mva)
A53RG9514 898NOK
B53RG938 151NOK
C53RG924 732NOK
D53RG851 893NOK
E53RG904 060NOK
F53RG883 917NOK
G53RG841 892NOK
H53RG894 060NOK
I53RG873 917NOK
G53RG861 892NOK
J53RG948 151NOK
G53RG914 313NOK
SPEEDAIRE -

Olje / vannseparator 3 liter 150 hk 27 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
38XR80AH8QGY10 928 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?