OETIKER 153 serie 1 øreklemmer, rustfritt stål


Hvis du leter etter en klemme for å feste fleksible slanger eller slanger til en tilkobling der en permanent skjøt er nødvendig, trenger du ikke lete lenger. Øreklemmer designet av Oetiker er egnet for trykkluftledninger, væskemedieledninger og elektriske og elektroniske komponenter. Du kan velge mellom en bred v...en rekke formtilpassede, enkeltøreklemmer fra Oetikers 153-serieklemmer.Les meg

filtre
Båndmateriale: Rustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
StilModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
15300000
2.9 mm til 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100465NOK
A
15300001
3 mm til 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100939NOK
A
15300002
3.3 mm til 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100465NOK
A
15300046
3.7 mm - 4.6 mm0.27 "4.64 mm100100-
RFQ
A
15300054
3.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100847NOK
A
15300003
4.1 mm til 5.1 mm0.27 "5.13.2 mm1001001 221 NOK
A
15300047
4.6 mm - 5.6 mm0.27 "5.64 mm100100-
RFQ
A
15300055
4.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 240 NOK
A
15300004
5.1 mm til 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 221 NOK
A
15300005
5.6 mm til 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100481NOK
A
15300006
6.1 mm til 7 mm0.27 "73 mm100100481NOK
A
15300007
6.5 mm til 7.5 mm0.27 "7.53.5 mm1001001 221 NOK
A
15300008
6.8 mm til 8 mm0.27 "84 mm100100481NOK
A
15300010
7.5 mm til 8.7 mm0.27 "8.74 mm100100481NOK
A
15300012
8.1 mm til 9.5 mm0.27 "9.55 mm100100507NOK
A
15300013
8.5 mm til 10 mm0.27 "105 mm100100507NOK
A
15300014
9.1 mm til 10.5 mm0.27 "10.55 mm100100507NOK
A
15300015
9.3 mm til 11 mm0.27 "115.5 mm100100507NOK
A
15300016
9.6 mm til 11.3 mm0.27 "11.35.5 mm1001001 221 NOK
A
15300017
10.1 mm til 11.8 mm0.27 "11.85.5 mm100100507NOK
A
15300018
10.1 mm til 12 mm0.27 "126.5 mm1001001 221 NOK
A
15300019
10.3 mm til 12.3 mm0.27 "12.36.5 mm100100507NOK
A
15300020
10.8 mm til 12.8 mm0.27 "12.86.5 mm100100542NOK
A
15300021
11.3 mm til 13.3 mm0.27 "13.36.5 mm1001001 221 NOK
A
15300022
11.8 mm til 13.8 mm0.27 "13.86.5 mm100100542NOK
A
15300023
12 mm til 14 mm0.27 "146.5 mm100100565NOK
A
15300024
12.5 mm til 14.5 mm0.27 "14.56.5 mm100100565NOK
A
15300026
13.5 mm til 15.5 mm0.27 "15.56.5 mm100100710NOK
A
15300027
13.8 mm til 16 mm0.27 "167 mm1001001 240 NOK
A
15300029
14.6 mm til 16.8 mm0.27 "16.87 mm100100763NOK
A
15300030
15.3 mm til 17.5 mm0.27 "17.57 mm100100595NOK

153 serie 1 øreklemmer, rustfritt stål

Hva er Oetiker øreklemmer?
Oetiker øreklemmer er konstruert for å koble et rør til et rør eller en kobling (som en slangepluggforbindelse) uten lim. Disse ikke-smurte klemmene er ideelle for applikasjoner der lekkasje er et problem. Ved å opprettholde svært lav geometri, øker det lukkede øret klemkraften og skaper en fjæreffekt når slangematerialet utvider seg eller trekker seg sammen som svar på termiske eller mekaniske påvirkninger som temperatur og vibrasjoner. Disse øreklemmene er et flott alternativ til plastfesteklemmer og glidelåser.
Oetiker 153-seriens enkeltøreklemmer er laget av rustfritt stål og er punktsveiset i stedet for å bruke en mekanisk forrigling, for å tilby overlegen strukturell stabilitet og korrosjonsbestandighet. Når båndene har blitt klemt rundt slangen, plasseres klemmene over enden av tilkoblingsslangen, og strammer båndet rundt slangen og skaper en sikker passform. For å sikre at du har en riktig passform, sørg for at øreklemmens størrelse bare er litt større enn slangestørrelsen. Det skal være en forskjell på 0.4 mm mellom innvendig diameter på klipsen og den totale diameteren på røret og beslaget. Det anbefales å bruke en enkelt øreklemme når plassen er begrenset, og en dobbel øreklemme når det er nok plass. Disse Oetiker øreklemmene i rustfritt stål er integrert med en mekanisk forrigling for å holde klemmene sikkert lukket og forhindre korrosjon på grunn av punktsveising av klemmene. De har unikt utformede, gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på slanger eller andre deler som klemmes. Raptor Supplies tilbyr disse Oetiker øreklemmer i størrelser fra 2.9 til 17.5 tommer.

Bruker

Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer brukes til å feste fleksible slanger eller slanger til en tilkobling der det er behov for en permanent skjøt. De er egnet for drivstoffledningssystemer, lufttransportrør, kollisjonsputer, vannkjøling/varmesystemer og lavtrykkshydraulikksystemer.

Arbeidsmekanisme

Hvordan bruker du Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer?

  • Oetiker 153-seriens enkeltøreklemmer har et metallbånd med et utstående øre, sidene som tvinges sammen for å stramme ringen rundt slangen.
  • Metallbåndet monteres rundt slangen som skal kobles til. Hvis du ikke gjør dette først, vil du ikke kunne innføre klemmen fra den andre enden av slangen når slangen er festet.
  • Når klemmen er på, går slangen over røret eller rørkoblingen.
  • For å sikre en tettsittende passform og ingen hull når klemmen er festet, bør innvendig diameter på slangen være nær den ytre diameteren til røret.
  • Ved å bruke spesialiserte tang, strammer øreklemmen rundt den vedlagte slangen, og tvinger sidene sammen.
  • Disse tangene er tilgjengelige i en standard stil som lukker klemmen ved å holdes parallelt med øret, og en sidekjevestil som lukker klemmen ved å holdes vinkelrett på øret. Ved hjelp av sidekjevetang kan du nå trange steder som er vanskelige å nå med tradisjonelle tang.
  • Det er viktig å krympe Oetiker-klemmer med kun ett enkelt verktøyslag. Hvis du krymper dem mer, kan klemmen bli skadet.

Egenskaper

Hvorfor bruke Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer?

  • Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer er ideelle for bil-, hydraulikk- og olje- og gassindustrien. De brukes til å koble en slange til et rør eller en armatur, som en slangehakeforbindelse.
  • Disse enhetene er egnet for bruk med gummislanger, plastrør, elektriske kabler og sveiseslanger.
  • Ved å holde geometrien til det lukkede øret lav, økes klemkraften, noe som skaper en fjæreffekt når slangen utvider seg eller trekker seg sammen på grunn av termiske eller mekaniske påvirkninger som temperatur og vibrasjoner.
  • Klemmeører med fordypning kompenserer for komponenttoleranser, gir justerbart overflatetrykk og forbedrer klemområdet sammenlignet med klemmer uten fordypninger.
  • For en perfekt forsegling må Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer lukkes riktig under installasjonen.
  • Disse øreklemmene er integrert med en mekanisk forrigling for å holde dem lukket over en slange.
  • De har ett enkelt øre for å utøve jevn kompresjon.
  • De har en design i ett stykke, uten noen bevegelige deler, for manipulasjonssikker drift og robuste og sikre tilkoblinger.
  • Oetiker 153-seriens enkeltøreklemmer har overflateteknikkbehandlede kanter for mindre risiko for skade på slangen.
  • Disse klemmene er ideelle for små diametre (3.3 mm).
  • De tilbyr rask og enkel montering, og har en synlig deformasjon som gir bevis på riktig lukking.

Kompatible tilbehør

  • HMK 01 Manuell tang: Denne tangen brukes sammen med Oetiker 153 Series justerbare klemmer og har en rett klemkjeve for drift.
  • HO 2000 / 3000 ME pneumatisk øreklemmetang: Disse pneumatiske tangsystemene tillater jevn installasjon av øreklemmer i Oetiker 153-serien. Disse tangene gir optimal lukkekraft for å krympe klemmeører og stramme klemmer rundt slanger. De er egnet for klemkraft på 2000 / 3000 N.
  • CP 01 batteridrevne klemtang: Disse trådløse klemtangene har en lett og ergonomisk design for fri bevegelse under montering av klemmen. De tilbyr ubegrenset drift hvor som helst.

Standarder og godkjenninger

  • Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer er produsert i henhold til DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • De oppfyller også ISO 9001:2015 og IATF 16949:2016 standarder for å sikre miljøhelse og feilfri drift.

Installasjon

  • Oetiker 153-serien enkeltøreklemmer kan strammes rundt den festede slangen ved hjelp av spesialiserte tang, som tvinger sidene inn på seg selv.
  • Oetiker-klemmer skal kun krympes med ett enkelt verktøyslag. Hvis brukerne bruker mer kraft, kan de skade klemmen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fjerne Oetiker 153 Series enkeltøreklemmer?

  • Slå av vannet i slangeledningen og tøm alt vannet fra slangen.
  • Ta på deg hansker.
  • Plasser tangklemmen over øret på øreklemmen og åpne tangkjevene.
  • Hvis du ikke vil kutte røret ved et uhell, må du sørge for at tangkjevene ikke berører slangen.
  • Skjær gjennom øreklemmens metalløre ved å stramme tangkjevene sakte.
  • Åpne den kuttede klemmen forsiktig og fjern den fra slangen.

Hvordan måler du størrelsen på øreklemmer?

Mål den ytre diameteren på slangen etter at slangen er festet til festekomponenten (for eksempel nippelen) og finn riktig klemmediameter. For å velge riktig klemme, må verdien av den ytre diameteren være litt over gjennomsnittsverdien for diameterområdet.

Hvilke typer Oetiker-klemmer gjør Raptor Supplies selge?

Raptor Supplies tilbyr en omfattende katalog med Oetiker øret, skru, trinnløst øre, trinnløs skrue & ormutstyr klemmer. Vi selger også tilbehør som stropper, klemmer, ringer, koblinger og monterings- og demonteringsverktøy fra Oetiker.

Hvordan kan brukere fjerne en Oetiker-klemme?

Kunder kan bruke verktøy som en side- eller bolleskjærer for å fjerne Oetiker-klemmer fra slanger. Det anbefales ikke å bruke roterende kuttere da de kan forårsake skade på slangen mens du skjærer klemmen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?