Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 15300003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.1 mm til 5.1 mm, pakke med 100 | CD4QRW

OETIKER 15300003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.1 mm til 5.1 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QRW Modell: 15300003

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 221 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØreklemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredde0.27 "
Ørebredde3.2 mm
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
størrelse Range4.1 mm til 5.1 mm
Størrelsesreferanse5.1
typen1 Øre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0093
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)7.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangeBandbreddeStørrelsesreferanseØrebreddePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 15300000 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 2.9 mm til 3.3 mm, pakke med 100 | CD4QRR 153000002.9 mm til 3.3 mm0.27 "3.31.4 mm100100465NOK
OETIKER 15300001 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3 mm til 3.5 mm, pakke med 100 | CD4QRT 153000013 mm til 3.5 mm0.27 "3.51.4 mm100100939NOK
OETIKER 15300002 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.3 mm til 4.1 mm, pakke med 100 | CD4QRU 153000023.3 mm til 4.1 mm0.27 "4.12.5 mm100100465NOK
OETIKER 15300054 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 3.7 mm til 4.6 mm, pakke med 100 | CD4QRV 153000543.7 mm til 4.6 mm0.27 "4.63 mm100100847NOK
OETIKER 15300055 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.6 mm til 5.6 mm, pakke med 100 | CD4QRX 153000554.6 mm til 5.6 mm0.27 "5.63.2 mm1001001 240 NOK
OETIKER 15300004 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 5.1 mm til 6.1 mm, pakke med 100 | CD4QRY 153000045.1 mm til 6.1 mm0.27 "6.13.2 mm1001001 221 NOK
OETIKER 15300005 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 5.6 mm til 6.6 mm, pakke med 100 | CD4QRZ 153000055.6 mm til 6.6 mm0.27 "6.63.2 mm100100481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 15300003 Slangeklemme, båndbredde 0.27 tommer, størrelsesområde 4.1 mm til 5.1 mm, pakke med 100 stk.
1 221 NOK /pakke