ALTRONIX Strømfordelingsmoduler


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 3.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 8.50 , Innkapslingsbredde (in.): 7.25 , Bli ferdig: grå , Høyde: 1" , Inngangsspenning: 12 VDC/24 VDC , Antall utganger: 12 VDC eller 24 VDC , Underkategori: Strømfordelingsmodul , Spenningsutgang: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris (eks. mva)
A
MOM5
Power Dist Module, 5 utganger PTC3.5 "Fenol eller glassfiberKraftfordeling og tilleggsmoduler5.25 "606NOK
B
MOM5C
Power Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett-StålKraftfordeling og tilleggsmoduler-1 884 NOK
C
PD4UL
Power Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
D
PD4ULCB
Power Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "456NOK
E
PD8UL
Power Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
F
PD8ULCB
Power Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "605NOK
G
PD16W
Power Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
H
PD16WCB
Power Dist Module 16 Utgang PTC5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"982NOK

Strømfordelingsmoduler

Altronix kraftdistribusjonsmoduler brukes til å drive elektromagnetiske låser og installere / reparere elektromagnetiske dørlåser. De har stål / fenol / glassfiberkonstruksjon for mekanisk styrke og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse strømfordelingsmodulene er integrert med LED-indikatorer for å vise AC-inngang og DC-utgang. De gir en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og kan brukes ved temperaturer fra 0 til 49 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?