Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX PD16WCB Power Distribution Module 16 Output Ptc | AE2ABZ 4WAJ1

ALTRONIX PD16WCB Power Distribution Module 16 Output Ptc

På lager
Vare: AE2ABZ Modell: PD16WCBKryssreferanse: 4WAJ1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
982NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Dist Module 16 Utgang PTC
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Lengde5.88 "
MaterialeFenol eller glassfiber
UnderkategoriStrømfordelingsmodul
typenStrømfordelingsstyret
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strømfordelingskort som brukes til å konvertere en enkelt AC / DC til seksten PTC strømbegrensede utganger
    • UL-anerkjent modul som leveres med strøm-LED og DC-utgangsindikatorer
    • PTCer vurdert til 2 A / 250 V og 2 A per utgang
    • Driftstemperaturen varierer mellom 32 og 120 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris
ALTRONIX MOM5 kraftfordelingsmodul, 5 utganger (klasse 2 klassifisert, PTC-beskyttet) | AD9LDP 4TGG6 MOM5Power Dist Module, 5 utganger PTC3.5 "Fenol eller glassfiberKraftfordeling og tilleggsmoduler5.25 "606NOK
ALTRONIX MOM5C kraftdistribusjon og hjelpemoduler | AD9LDQ 4TGG7 MOM5CPower Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett-StålKraftfordeling og tilleggsmoduler-1 884 NOK
ALTRONIX PD16W Strømfordelingsmodul 16 Utgangssikring | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
ALTRONIX PD4UL strømfordelingsmodul, 4 sikringer, 3.5A/250V nominell utgang | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
ALTRONIX PD4ULCB kraftdistribusjonsmodul, overspenningsdempet, 4 PTC-utganger | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "456NOK
ALTRONIX PD8UL kraftdistribusjonsmodul, 8 individuelt smeltede utganger | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
ALTRONIX PD8ULCB 8 utgangsstrømfordelingsmodul, 2A/250V klassifiserte PTC-er | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX PD16WCB Power Distribution Module 16 Output Ptc
982NOK / enhet