Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX MOM5 kraftfordelingsmodul, 5 utganger (klasse 2 klassifisert, PTC-beskyttet) | AD9LDP 4TGG6

ALTRONIX MOM5 kraftfordelingsmodul, 5 utganger (klasse 2 klassifisert, PTC-beskyttet)

På lager
Vare: AD9LDP Modell: MOM5Kryssreferanse: 4TGG6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
606NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Dist Module, 5 utganger PTC
Nødvendige batterierNei
Høyde1"
Inngangsspenning12 VDC/24 VDC
Lengde3.5 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
UnderkategoriStrømfordelingsmodul
typenKraftfordeling og tilleggsmoduler
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC
Bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Multi-output strømfordelingsmodul for å konvertere en ikke-strømbegrenset VDC-inngang til fem klasse-2-klassifiserte, PTC-beskyttede strømbegrensede utganger (opererer i både feilsikker og feilsikker modus)
    • Grensesnitt med de fleste likestrømforsyninger og funksjoner strømbruddovervåkingsrelé og LED-indikatorer
    • Inngang: 12/24 VDC
    • Utgang: 12/24 VDC @ 2 A per utgang
    • Driftstemperatur: 0 til 49 grader C (32 til 120 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris
ALTRONIX MOM5C kraftdistribusjon og hjelpemoduler | AD9LDQ 4TGG7 MOM5CPower Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett-StålKraftfordeling og tilleggsmoduler-1 884 NOK
ALTRONIX PD16W Strømfordelingsmodul 16 Utgangssikring | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
ALTRONIX PD16WCB Power Distribution Module 16 Output Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 Utgang PTC5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"982NOK
ALTRONIX PD4UL strømfordelingsmodul, 4 sikringer, 3.5A/250V nominell utgang | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
ALTRONIX PD4ULCB kraftdistribusjonsmodul, overspenningsdempet, 4 PTC-utganger | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "456NOK
ALTRONIX PD8UL kraftdistribusjonsmodul, 8 individuelt smeltede utganger | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
ALTRONIX PD8ULCB 8 utgangsstrømfordelingsmodul, 2A/250V klassifiserte PTC-er | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "605NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX MOM5 kraftfordelingsmodul, 5 utganger (klasse 2 klassifisert, PTC-beskyttet)
606NOK / enhet