Spand / boksbehandler

filtre

MORSE DRUM -

Pail Pro Series Boks Tipper

StilModellHøydetypenMaterialePris (eks. mva)
A15-EnkeltboksKarbonstål1 470NOK
B15-SS-EnkeltboksRustfritt stål3 772NOK
C2-15-Dobbel boksStål2 633NOK
VESTIL -

CAN-serien manuelle spann tippere

StilModellFARGEDiameterMaterialeRotasjonsvinkelPris (eks. mva)
ACAN-ABlå12.5 "Stål120°, 135°872NOK
BCAN-SSølv13 "Rustfritt stål120°, 135°2 577NOK
MORSE DRUM -

305-serien hermetikkbeholdere

StilModellTrommel RPMMotorFaseSpenningHzHpPris (eks. mva)
A1-305-3-50-CE------87 264NOK
A1-305-1-50-CE------89 269NOK
A2-305-1-50-CE------106 240NOK
A2-305-3-50-CE------104 904NOK
A1-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hk40 759NOK
A1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk24 455NOK
B2-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1 / 4 hk28 197NOK
B2-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 4 hk44 500NOK
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk33 409NOK
A1-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hk42 763NOK
B2-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1 / 2 hk46 505NOK
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1 / 2 hk29 667NOK
B2-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk36 415NOK
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk30 736NOK
A1-305-A23 RPM----1 / 4 hk27 195NOK
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk26 860NOK
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk25 390NOK
A1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hk26 059NOK
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hk34 077NOK
B2-305-A23 RPM----1 / 4 hk31 003NOK
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1 / 4 hk30 268NOK
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1 / 4 hk29 199NOK
B2-305-E57523 RPM-3575V AC-1 / 2 hk37 819NOK
B2-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1 / 4 hk30 068NOK
B2-305-123 RPM-1115V AC-1 / 4 hk37 186NOK
MORSE DRUM -

PailPRO Series spannhåndtere

StilModellKapasitetTrommel Dia.TrommelstørrelseTrommel TypePris (eks. mva)
A83S-XR-125----59 468NOK
A83-125----46 104NOK
B83150 lbs.11 "til 12"5 gal.-28 865NOK
A185S-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-17 773NOK
C85-5200 lbs.11 "til 12"5 gal.-6 646NOK
D92-51000 lbs.11 "til 15"5 til 15 gal.rimmed3 772NOK
VESTIL -

Manuell overliggende bøttedispenser, 200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PCT-5AG7WVU7 100 NOK
VESTIL -

Spennlokk Lukking Press Caster Kit

ModellSakPris (eks. mva)
PLC-CKAG7XBT2 446 NOK
APPROVED VENDOR -

Trommel / løfter løfter stål

ModellSakPris (eks. mva)
90S-AAF4AQV3 806 NOK
MORSE DRUM -

Motvektsett

ModellSakPris (eks. mva)
3930-PAF6ØK8 258 NOK
VESTIL -

Spinnelokk lukkepressemaskin, 2-7 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
PLC-P-FMAG7XBU20 789 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?