Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX MOM5C kraftdistribusjon og hjelpemoduler | AD9LDQ 4TGG7

ALTRONIX MOM5C kraftdistribusjon og hjelpemoduler

På lager
Vare: AD9LDQ Modell: MOM5CKryssreferanse: 4TGG7
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
1 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Dist Module, 5 utganger PTC-kabinett
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)3.50
Kapslingshøyde (in.)8.50
Kabinettbredde (in.)7.25
Finishgrå
Inngangsspenning12 VDC/24 VDC
MaterialeStål
Antall utganger12 VDC eller 24 VDC
UnderkategoriStrømfordelingsmodul
typenKraftfordeling og tilleggsmoduler
Spenningsutgang12 VDC eller 24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8537109050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialetypenBreddePris
ALTRONIX MOM5 kraftfordelingsmodul, 5 utganger (klasse 2 klassifisert, PTC-beskyttet) | AD9LDP 4TGG6 MOM5Power Dist Module, 5 utganger PTC3.5 "Fenol eller glassfiberKraftfordeling og tilleggsmoduler5.25 "606NOK
ALTRONIX PD16W Strømfordelingsmodul 16 Utgangssikring | AE2ABY 4WAH9 PD16WPower Dist Module 16 utgangssikring5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"887NOK
ALTRONIX PD16WCB Power Distribution Module 16 Output Ptc | AE2ABZ 4WAJ1 PD16WCBPower Dist Module 16 Utgang PTC5.88 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret6"982NOK
ALTRONIX PD4UL strømfordelingsmodul, 4 sikringer, 3.5A/250V nominell utgang | AE2ACC 4WAJ4 PD4ULPower Dist Module 4 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "462NOK
ALTRONIX PD4ULCB kraftdistribusjonsmodul, overspenningsdempet, 4 PTC-utganger | AE2ACD 4WAJ5 PD4ULCBPower Dist Module 4 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "457NOK
ALTRONIX PD8UL kraftdistribusjonsmodul, 8 individuelt smeltede utganger | AE2ACG 4WAJ8 PD8ULPower Dist Module 8 utgangssikring5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK
ALTRONIX PD8ULCB 8 utgangsstrømfordelingsmodul, 2A/250V klassifiserte PTC-er | AE2ACH 4WAJ9 PD8ULCBPower Dist Module 8 Utgang PTC5.25 "Fenol eller glassfiberStrømfordelingsstyret3.25 "607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX MOM5C kraftdistribusjon og hjelpemoduler
1 884 NOK / enhet