SPEEDAIRE 1/2 "250 psi koblet flerbruksslange


filtre
Farge: Rød , Koblingsmateriale: Messing , Dekselmateriale: Nitriloljebestandig , Passende størrelse: 1/2 "MNPT , Innvendig Dia.: 1 / 2 " , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 0.812 " , Forsterkning: Syntetisk garn , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -20 til 190 grader F , Rørmateriale: Nitriloljebestandig
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
6Z789
25ft.1 029 NOK
B
5Z331
50ft.1 717 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?