Luftslanger

filtre

SPEEDAIRE -

3/4 "250 psi bulk universal luftslange

Speedaire bulk flerbruksluftslanger fører trykkluft til pneumatisk verktøy og utstyr. Disse fleksible luftslangene kan kuttes til ønsket lengde, og kompatible slangekoblinger kan legges til endene av slangene for å koble dem til verktøy og utstyr. Slangene er opprullet og kan oppbevares på en snelle for å holde dem ute av veien når de ikke er i bruk. De aksepterer beslag, installert ved hjelp av krymper / hylser / klemmer. Disse er tilgjengelige i lengder fra 150 til 500 fot.

StilModellDekkmaterialeLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A10A220Kjemisk500ft.Nitril16 876NOK
A5W731Nitriloljebestandig150ft.Nitriloljebestandig6 004NOK
GRAINGER -

ARO Quick Connect luftkoblinger

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A5ZVK3Slangekobling129NOK 2
B5ZVJ6Slangekobling134NOK 2
C5ZVJ4Hurtigkoblingsplugg34NOK 2
D5ZVJ5Hurtigkoblingsplugg35NOK 2
PARKER -

Industrial Interchange Quick Connect Air Couplings

StilModellSakPris (eks. mva)
ASH3CSlangekobling266NOK
BSH2C-ESlangekobling347NOK
CSH9CBrystvorte618NOK
DSH8CBrystvorte1 042NOK
ASH3C-EBrystvorte2 901NOK
SPEEDAIRE -

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1/4 tommers diameter

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og høytrykksvæsker. De har et overføringsrør, ideelt for transport av et bredt spekter av kjemikalier, drivstoff, gass og trykkluft. Disse rørene er dekket av et (EPDM) deksel som gir utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 250 og 500 fot lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT64250ft.2 448NOK
B3JT66500ft.5 024NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/2 "500 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT5925ft.2 772NOK
A3JT6050ft.4 355NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

1/4 "500 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT5525ft.2 139NOK
B3JT5650ft.3 170NOK
SPEEDAIRE -

1/2 "200 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT7325ft.1 697NOK
B3JT7550ft.2 143NOK
SPEEDAIRE -

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommers diameter

SPEEDAIRE 3/8 tommers diameter, flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og farlige væsker, som kjemikalier, drivstoff, gasser og syrer. De har et EPDM-bærerør for overføring av væsker og et EPDM-deksel for å gi utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er utstyrt med koblingsender i messing for enkel tilkobling til slanger. Slangene overholder RMA klasse A-standarder, og tåler et maksimalt trykk på 200 PSI. Velg fra et bredt utvalg av sammenkoblede flerbruksluftslanger, tilgjengelig i 250 og 500 fots lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT67250ft.3 263NOK
B3JT70500ft.11 300NOK
SPEEDAIRE -

Koblet montering flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer

SPEEDAIRE-koplede flerbruksluftslanger brukes til å overføre trykkluft og farlige væsker, som kjemikalier, drivstoff, gasser og syrer. De har et EPDM-bærerør for overføring av væsker og et EPDM-deksel for å gi utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er utstyrt med koblingsender i messing for enkel tilkobling til slanger. Slangene overholder RMA klasse A-standarder og tåler trykk opp til 200 PSI. Velg fra et bredt utvalg av disse sammenkoblede flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 25 og 50 fots lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT7825ft.2 037NOK
B3JT7950ft.1 881NOK
SPEEDAIRE -

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 1 tommer

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksanlegg for å overføre høytrykksvæsker og trykkluft. De har et overføringsrør som er ideelt for transport av et bredt spekter av drivstoff, kjemikalier, gasser og trykkluft. Disse rørene er dekket av et EPDM-deksel, som gir utmerket motstand mot varme og kulde. samt ozon. Messingkoblingen gir sikker og enkel tilkobling Velg mellom et bredt utvalg av flerbruksluftslanger, tilgjengelig i 150 og 450 fots lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeRørmaterialePris (eks. mva)
A3JT81150ft.Nitriloljebestandig6 087NOK
B3JT82450ft.Nitril17 385NOK
SPEEDAIRE -

Flerbruksluftslanger, 200 PSI, 3/4 tommer

SPEEDAIRE flerbruksluftslanger er designet for å overføre trykkluft og høytrykksvæsker. De har et overføringsrør, ideelt for transport av et bredt spekter av kjemikalier, drivstoff, gasser og trykkluft. Disse rørene er dekket av et EPDM-deksel som gir utmerket motstand mot varme, kulde, vær og ozon. De er ideelle for bruk i industri-, bygg- og landbruksapplikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse flerbruksluftslangene, tilgjengelig i 150 og 500 fot lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT77150ft.6 571NOK
B3JT80500ft.21 261NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/4 "500 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT6125ft.4 401NOK
A3JT6250ft.7 086NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

3/8 "500 psi koblet flerbruksslange

StilModellLengdePris (eks. mva)
A3JT5725ft.2 331NOK
A3JT5850ft.3 437NOK
REELCRAFT -

Slanger

StilModellVektSluttmontering 1Sluttmontering 2Slange-IDSlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A601037-50--------6 334NOK
RFQ
B601012-35--------769NOK
RFQ
B15-260044--------594NOK
RFQ
B601019-40--------1 138NOK
RFQ
B601020-75--------1 841NOK
RFQ
BS601011-30--------743NOK
RFQ
B601024-50--------844NOK
RFQ
B601027-50--------3 001NOK
RFQ
B8-260043--------3 859NOK
RFQ
B601019-35--------936NOK
RFQ
CS601025-41.5 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (F)1 / 2 " 4ft.PVC150 ° F300 psi585NOK
RFQ
D601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4 "GHT (M)5 / 8 "10ft.PVC150 ° F125 psi920NOK
RFQ
ES601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 ° F300 psi1 048NOK
RFQ
FS4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Gummi210 ° F2600 psi2 903NOK
RFQ
FS5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Gummi210 ° F2600 psi4 374NOK
RFQ
FS3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Gummi210 ° F2600 psi2 642NOK
RFQ
GS7-26004311.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 40ft.Gummi210 ° F3000 psi3 289NOK
RFQ
HS601035-7513.7 lbs.1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 " 75ft.PVC150 ° F300 psi2 266NOK
RFQ
HS601022-10018 kg1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (M)1 / 2 "100ft.PVC150 ° F300 psi2 777NOK
RFQ
SCOTCH -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
ACYL HDWE7 214NOK
BCYL HDWE2 793NOK
SPEAKMAN -

Slanger

StilModellPris (eks. mva)
ARPG63-0087280NOK
RFQ
AG05-0819841NOK
RFQ
ARPG63-0084253NOK
RFQ
ARPG63-0094361NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kanalslanger

StilModellLengdePris (eks. mva)
ASVF-H1515 ft.2 656NOK
RFQ
ASVF-H2525 ft.2 815NOK
RFQ
CONTINENTAL -

Jackhammer slanger

StilModellPris (eks. mva)
A204150023 258NOK
B207595494 844NOK
C207496343 531NOK
D45RK682 270NOK
E207496351 293NOK
D45RK692 363NOK
F45RK672 490NOK
COXREELS -

Luft- eller vannfjærreturslangeoppruller

StilModellSakPris (eks. mva)
ATSHL-N-550-BBXSlangetrommel10 213NOK
BHP-N-350Reel11 876NOK
CTMPL-N-3100-SSvår25 836NOK
DENML-N-450Spring Return Slange Reel8 114NOK
EMP-N-535Spring Return Slange Reel12 350NOK
FTMP-N-375Spring Return Slange Reel11 379NOK
GTSH-N-450-BPSpring Return Slange Reel8 490NOK
HHPL-N-350Spring Return Slange Reel7 643NOK
IP-LP-350-YPSpring Return Slange Reel6 044NOK
FTMP-N-535Spring Return Slange Reel12 504NOK
ATMPL-N-375Spring Return Slange Reel8 842NOK
FTMP-N-475Spring Return Slange Reel13 385NOK
JSH-N-350-BP-BXBSpring Return Slange Reel7 045NOK
KEZ-P-LP-125-RH-BXBSpring Return Slange Reel5 353NOK
FTMP-N-525Spring Return Slange Reel10 612NOK
EMP-N-350Spring Return Slange Reel9 904NOK
LENM-N-450Spring Return Slange Reel10 372NOK
MEZ-SH-3100-RH-BXBSpring Return Slange Reel12 464NOK
HMPL-N-350Spring Return Slange Reel6 466NOK
ATMPL-N-535Spring Return Slange Reel10 317NOK
NP-LP-150-RH-BXBSpring Return Slange Reel5 955NOK
EMP-N-435Spring Return Slange Reel8 183NOK
HI-TECH DURAVENT -

Kanalslanger for luft

StilModellSakPris (eks. mva)
A2021-0500-2025Slange3 750NOK
B2001-0500-1050Slange5 280NOK
C2002-0400-1725Slange3 819NOK
B2001-0400-1025Slange2 538NOK
D0214-0250-0002Slange16 585NOK
B2001-0800-1025Slange3 971NOK
B2001-0600-1025Slange3 806NOK
C2002-0800-1725Slange5 734NOK
B2001-0600-1050Slange7 333NOK
B2001-0700-1025Slange3 871NOK
C2002-0600-1725Slange3 862NOK
B2001-0500-1025Slange2 788NOK
B2001-0350-1025Slange2 417NOK
A2021-1000-2025Slange5 805NOK
B2001-0300-1050Slange3 980NOK
A2021-0800-2025Slange5 284NOK
A2021-0400-2050Slange5 544NOK
E0616-1200-0575Industriell kanalslange5 115NOK
E0616-1600-0575Industriell kanalslange6 912NOK
F0615-1800-0574Industriell kanalslange9 964NOK
F0615-1200-0575Industriell kanalslange6 740NOK
F0615-0600-0574Industriell kanalslange4 539NOK
F0615-1600-0574Industriell kanalslange7 886NOK
E0616-0800-0575Industriell kanalslange3 423NOK
E0616-2000-0576Industriell kanalslange9 234NOK
LEGACY -

Industrial Interchange Quick Connect Air Couplings

StilModellSakPris (eks. mva)
AA73640H-XSlangekobling29NOK
BA74410-XSlangekobling127NOK
CA73410-XSlangekobling52NOK
DA75826-BGHurtigkoblingshus15NOK
12...1011

Luftslanger

Luftslanger er designet for å transportere trykkluft og gasser eller for å inneholde overflødig strøm av store gassformige partikler i HVAC-systemer, hydrauliske systemer og milde kjemiske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av fleksible, forsterkede og flerbruksluftslanger fra merker som Parker, Goodyear Engineered Products, Milton Industries, Reelcraft, Speedaire og Guardair. Parker hydrauliske slangerør er fleksible luftslangeenheter designet for å levere trykklufttilførsel i mat- og drikkevare-, emballasje- og romfartsindustrien. Disse Parker luftslangene er laget av SBR (styren-butadien-gummi) som tåler bøyning, spenninger og skader på grunn av oljer og kjemikalier, samt et maksimalt trykk på 232 PSI. De er utstyrt med forhåndsinstallert trykk for å koble til beslag i begge ender for rask tilkobling til verktøy og lufttilførsel. Goodyear konstruerte produkter luftslanger er tilgjengelig i en enkelt slangetrommel og bulk slangetrommel og blå og gule farger. Goodyears bulk-luftslanger i bulk er laget av TPE eller PVC og er designet for å håndtere trykk opp til 300 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?