Klimaanlegg | Norge

Klimaanlegg

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

A / C kompressor 270,000 BtuH 3-faset 72.5A
Varenummer: AH9KWF
Modell: ZPT274KCE-TF5-975
233 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klimaanlegg, 1000 Btu/H, R-134A, 230 VAC driftsspenning
Varenummer: CV6UTP
Modell: SCE-AC1000B230VSS
81 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ducted Evaporative Cooler 3800 Cfm 1 / 3hk
Varenummer: AD9FUK
Modell: 4RNP5
21 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Elektrisk varmeapparat, 25 Kw, 208/240V, nikkelkrom, høytemperaturgrense inkludert, 60 A
Varenummer: CP6NQK
Modell: HKSC25DC
7 678 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Fordampende og duggende kjølerdel, 120 VAC
Varenummer: CR3WWJ
Modell: 6092000
3 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ekstrudert arkitektonisk gitter, anodisert aluminium
Varenummer: AD2UCN
Modell: AG
1 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Farlig sted Klimaanlegg, 8000 BTU, 460V
Varenummer: CH8LMR
Modell: G520846G802
Se detaljer
Klimaanlegg i farlige omgivelser, med RAC, 11000 BTU/Hr., 400/460 VAC
Varenummer: CH8NNC
Modell: NHZ431246G360
Se detaljer
Klimaanlegg i farlige omgivelser, med RAC, 4000 BTU/HR, 400/460 VAC, SS
Varenummer: CH8NLH
Modell: NHZ280446G460
Se detaljer
Smink kondensatorluft
Varenummer: AE3MBJ
Modell: LAY84270-0020
9 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Beskyttelsesdeksel, Beskyttelsesdeksel, Svart Vinyl Beskyttelsesdeksel
Varenummer: CT7WDB
Modell: PARCVRH37000
2 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Romklimaanlegg, karbonfiltrering, automatisk vifte, digital fjernkontroll, 36000 BTU
Varenummer: CW6TMU
Modell: SL36N30B
Legg i handlevognen
12...5354

Klimaanlegg

Klimaanlegg brukes til kjøling og avfukting av varme og fuktige omgivelser. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av klimaanlegg fra merker som Friedrich, Master Cool, Copeland, Essick Air, Dayton og Champion. Tak-, vegg- og vindus klimaanlegg brukes vanligvis som den primære kjølekilden for et enkelt rom eller som supplerende / reserveavkjøling for sentrale klimaanlegg. Sentrale klimaanlegg brukes til å avkjøle flere rom i et hotell eller kontorbygning mens bærbare klimaanlegg brukes til spotkjøling av mennesker, prosesser eller områder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?