LITHONIA LIGHTING Led Troffer Kit 4000k


filtre
Fargetemp .: 4000K , CRI: 82 , Dimbar / Ikke-dimmbar: dimmes , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: DesignLights Consortium (DLC) , Høyde: 3.75 " , Spenning: 120 til 277 , Garanti: 5 år. , Bredde: 22.5 "
StilModellSakLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattTemp. OmrådeWattsPris (eks. mva)
A
2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840
LED Troffer Fixture ettermonteringssett3 Lampe LFL48 "4500910 til 104 grader F493 990 NOK
B
2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840
LED Troffer Fixture ettermonteringssettU-Bend22.625 "3300910 til 104 grader F372 846 NOK
C
2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "19901010 grader til 75 grader F19.72 559 NOK
D
2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer-sett4 Lampe LFL48 "44021140 grader til 75 grader F38.52 546 NOK
E
2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR
LED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "2603940 grader til 75 grader F27.82 835 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?