ACUITY LITHONIA 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w | AG6CVY 35LM25

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w

På lager
Vare: AG6CVY Modell: 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGRKryssreferanse: 35LM25

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 546 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Troffer-sett
Farge Temp.4000K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Armaturer per sett1
Høyde3.75 "
Kit InnholdLED-kort, driver, reflektor og brakett
LED-erstatning for4 Lampe LFL
Lengde48 "
Lumen4402
Lumens per watt114
Temp. Område0 grader til 75 grader F
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts38.5
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9405103000

Produktvarianter

ProduktModellSakLED-erstatning forLengdeLumenLumens per wattTemp. OmrådeWattsPris
ACUITY LITHONIA 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 4 | AD6NCC 46F520 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture ettermonteringssett3 Lampe LFL48 "4500910 til 104 grader F494 082 NOK
ACUITY LITHONIA 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840 Led Troffer Kit 4000k 2 x 2 | AD6NCD 46F521 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP840LED Troffer Fixture ettermonteringssettU-Bend22.625 "3300910 til 104 grader F372 912 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 2000 Lm 20w | AG6CWC 35LM29 2GTL2R 20L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "19901010 grader til 75 grader F19.72 559 NOK
ACUITY LITHONIA 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 3000 Lm 30w | AG6CWE 35LM31 2GTL2R 30L EZ1 LP840 WWGRLED Troffer-sett2 Lampe LFL24 "2603940 grader til 75 grader F27.82 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL4R 40L EZ1 LP840 WWGR Led Troffer Kit 4000k 4000 Lm 39w
2 546 NOK / enhet