Tvingte luftoljekjølere offline

filtre

AKG -

Oljekjøler, vekselstrømsmotor, fjernet varme

StilModellForskyvningInnløpsportstørrelseMotor HPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AAP30-20411.22 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "23.4 "27.6 "46 605NOK
AAP10-20411.22 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 224 "15.2 "17.7 "38 372NOK
AAP20-20411.22 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "18.9 "23.6 "42 181NOK
AAP20-40412.44 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "18.9 "23.6 "44 916NOK
AAP30-40412.44 Cu.In.Kode 61, 1-1 / 2 "flensVifte / pumpe - 324 "23.4 "27.6 "52 003NOK
BAP105-80514.88 Cu.In.Kode 61, 2 "flensVifte - 3 pumpe - 7.548.4 "33.2 "39 "108 975NOK
StilModellPris (eks. mva)
AAP22-PF66 763NOK
AAP31-PF70 480NOK
AAP11-PF58 509NOK
AAP21-PF64 765NOK
AAP32-PF70 787NOK

Tvingte luftoljekjølere offline

AKG oljekjølere er designet for å kjøle, filtrere eller smøre utstyr som girkasser, hydrauliske presser, CNC-maskiner og sprøytestøpepresser, ved lavt trykk. Disse kjølerne har en varmeoverføringsmekanisme for direkte, middels til omgivelsesluft for å gi høy effektivitet og patenterte hule profiler med dobbel levetid for å redusere lokale toppbelastninger med en faktor på 2. Det integrerte kjølesystemet til disse offline- tvungne kjølere (bestående av en aluminiumskjøler med vifte, vakt, gerotorpumpe / motor og filter) er i stand til å levere strømningshastigheter fra 8.9 til 45.1 gpm ved et maksimalt driftstrykk på 15 bar (217.55 psi). Utvalgte modeller er utstyrt med 575 V, eksplosjonssikre motorer for systemer på farlige steder med varierende strømningshastigheter eller trykktopper i returledningen. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske kjølerne, tilgjengelig i forskjellige vifte- og pumpehk-konfigurasjoner Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?