DESTACO 305, 307, 309 Series Hold Clamps


filtre
StilModellKlemmearm lengdeSlå på Lock PlusHoldekapasitetMateriale MonteringsbaseKlemmearmstilHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
305-USS
1.2 "Nei200 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.48 "492NOK
B
305-U
1.19 "Nei150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "225NOK
C
305-UR
1.19 "Ja150 kgStålFlensU-barHorisontal0.48 "395NOK
A
307-USS
1.88 "Nei350 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal0.87 "786NOK
C
307-UR
1.89 "Ja350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "710NOK
B
307-U
1.89 "Nei350 kgStålFlensU-barHorisontal0.89 "341NOK
D
309-USS
2.66 "Nei750 kgRustfritt stålFlensU-barHorisontal1.3 "1 502 NOK
E
309-UR
2.68 "Ja750 kgStålFlensU-barHorisontal1.31 "1 471 NOK
F
309-U
2.68 "Nei750 kgStålFlensU-barHorisontal1.31 "632NOK

305, 307, 309 Series Hold Clamps

Disse horisontale holdeklemmene i Destaco 305, 307 og 309-serien er ideelle for applikasjoner der nedholdingshandlinger effektivt kan erstatte festemidler. De er kompakte i størrelse og lav høyde for trange rom. De horisontale klemmene er utstyrt med et håndtak som kan betjenes enten forfra eller fra siden. De har en flensbase med en U-formet holdestang, en klemmestangs åpningsvinkel opp til 92 grader og en holdekapasitet på 750 lb. Destaco 305, 307 & 309 Series horisontale holdeklemmer tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Disse nedholdbare vippeklemmene er laget av stål / rustfritt stål og har et horisontalt håndtak parallelt med klemstangen. De kommer med et håndtak, et spaksystem og en sikringsstang. Sikringsstangen sikrer at gjenstandene ikke beveger seg, og spaksystemet legger nok press på gjenstanden til å holde arbeidsstykket stødig under arbeid. Disse klemmene har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Destaco horisontale holdeklemmer har et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller til og med låse opp. De er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer. Disse vippeklemmene brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Destaco vippeklemmer har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av forskjellige størrelser for å justere trykket selv. Utvalgte modeller er utstyrt med Toggle Lock Plus-utløserspaken som forhindrer utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.

Bruker

  • Disse horisontale holdeklemmene i Destaco 305-, 307- og 309-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem tilpasningsdyktige for applikasjoner som montering og testing, lett maskinering og trebearbeidingsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Disse horisontale holdeklemmene i Destaco 305, 307 og 309-serien har en kompakt design som passer for trange rom.
  • Disse klemmene er utstyrt med et kort T-håndtak med lav profil for applikasjoner med minimum vertikal høyde.
  • De kommer med neopren, sekskantet hode eller rustfritt stål spindler som har en flensbase for enkel og sikker installasjon.
  • Disse enhetene har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, korrosjonsmotstand og en maksimal holdekapasitet på 750 lb.
  • Rustfrie stålmodeller er også tilgjengelige (modeller som slutter med "-SS").
  • Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock-funksjonen for å gi ekstra sikkerhet ved å sikre at over-senter låsetilstand opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning (se etter modeller som slutter med -R).

Kompatible tilbehør

  • Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 og 237943-M: Disse spindelenhetene inkluderer gjengede stenger med gummistoppere som hjelper til med å feste 305, 307 og 309-materiale til horisontale klemmeverk. overflater. De kan justeres for å imøtekomme materialer med varierende tykkelse.
    Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
  • Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 og 235906: Disse flensskivene brukes sammen med 305, 307 og 309-serien horisontale holde-ned-vippeklemmer for å opprettholde tilstrekkelig belastning til å stramme en. Disse flensskivene er laget av stål for å gi strukturell stivhet og for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 305-, 307- og 309-seriens horisontale holdeklemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for maksimal brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmene.

Installasjon

  • Disse horisontale holdeklemmene har en rett eller flenset base med gjengede monteringshull som gjør at enheten enkelt kan installeres på overflatene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.

Hvordan måles vippeklemmer?

Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.

Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?

Vippeklemmen aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?

Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Pneumatiske sylindertetninger krever Magnalube G-fett. De krever bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.

Hvordan justerer du en horisontal vippeklemme?

Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren (leveres med utvalgte enheter for beskyttelse mot slitasje, vridning eller bøying).

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?