OETIKER Skrue klemmer

Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer med gratfrie stripekanter for å gi fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekaniske skader. Oetiker 174-seriens klemmer har små perforeringer som hjelper til med å feste og holde klemmelåsemekanismen på plass når den er strammet.

filtre

Oetiker skrueslangeklemmer er egnet for å gi en tett og lekkasjefri tetning ved å forhindre væske- eller gasslekkasje og sikre optimal ytelse og sikkerhet. De brukes til klemmeapplikasjoner i...Les mer
OETIKER -

174-serien Universalklemmer, rustfritt stål

Oetiker 174-seriens universelle klemmer er ideelle for trykkløse holdefunksjoner for filtre, støvposer og induksjonsslanger. Disse klemmene anbefales for bruksområder som involverer slangestramming rundt en beslag, i en bilmotor eller en industrimaskinenhet. Oetiker 174-seriens universelle klemmer har en unikt designet båndkant for å redusere risikoen for skade på slangen. Disse universelle klemmene er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og har små perforeringer for å feste og holde klemmelåsemekanismen på plass når den er strammet.

StilModellStørrelseBand TypeBandbreddeStørrelsesreferansePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1740006010 mPerforert stålbånd0.35 "509R33-892NOK 1
RFQ
A1740006710 mPerforert stålbånd0.39 "501R33-892NOK 1
RFQ
A1740005910 mPerforert stålbånd0.27 "507R33-840NOK 1
RFQ
A1740004122.6 mm til 32 mmStålbånd0.27 "706R2-21NOK 1
RFQ
A1740005730 mPerforert stålbånd0.39 "501R100-2 263NOK 1
RFQ
A1740004930 mPerforert stålbånd0.35 "509R100-2 254NOK 1
RFQ
A1740005230 mPerforert stålbånd0.27 "507R100-2 149NOK 1
RFQ
A1740004232 mm og størreStålbånd0.27 "706R3-27NOK 1
RFQ
A1740004540 mm og størreStålbånd0.35 "906R4--1
RFQ
A1740015340 mm og størrePerforert stålbånd0.35 "906R4--1
RFQ
A1740004443 mmStålbånd0.27 "540RS7100-100
RFQ
A1740000043 mmStålbånd0.27 "540R7100-100
RFQ
A1740006344 mm til 63 mmStålbånd0.39 "504R60--135NOK 1
RFQ
A1740000344 mm til 63 mmStålbånd0.39 "540R10--118NOK 1
RFQ
A1740000150 mmStålbånd0.35 "540R9-135NOK 1
RFQ
A1740004750 mmStålbånd0.35 "540RS9-135NOK 1
RFQ
A1740006460 mm og størreStålbånd0.39 "504R60 +-118NOK 1
RFQ
A1740000260 mm og størreStålbånd0.39 "540R10 +-144NOK 1
RFQ
A17400053152 mPerforert stålbånd0.27 "507R500-9 003NOK 1
RFQ
A17400050152 mPerforert stålbånd0.35 "509R500-9 756NOK 1
RFQ
A17400058152 mPerforert stålbånd0.39 "501R500-9 756NOK 1
RFQ
OETIKER -

178-serien trinnløse skrueklemmer, rustfritt stål

Oetiker skruklemmer er ideelle for montering, klemme, stropping og plassering av en ledning eller slange. Disse skrueklemmene fester slanger og rør til fittings for å forhindre lekkasje av væsker, luft eller gasser i applikasjoner som kommersielt fiske og matforedling, som involverer eksponering for saltvann. Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer er laget av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og har en skruetype tilstrammingsmekanisme som gjør at de kan passe inn i et bredere spekter av slangediametre, sammenlignet med øreklemmer i tilsvarende størrelse. Strammemekanismen er selvstrammende for å imøtekomme variasjoner i diameter på grunn av termiske sykluser.
Som navnet antyder, har disse klemmene en StepLess-design for å eliminere trinn og overlappinger på klemmens indre omkrets for å gi en lekkasjefri forsegling og konsekvent 360 graders trykk. De har gratfrie stripekanter som gir fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekaniske skader. Oetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer er laget av stripemateriale med 9 mm bredde og 0.6 mm tykkelse. Dimensjonene til disse stripene gir optimal tetting med silikonslanger og EPDM-gummi, samtidig som det tas hensyn til slangens komprimerbarhet, tetnings- eller holdeegenskaper, nødvendig radiell kraft og miljøforhold. Oetiker 178-seriens klemmer er utstyrt med en mekanisk forrigling for å gi sikker oppbevaring av den runde klemmegeometrien.

StilModellstørrelse RangetypenBandbreddeStørrelsesreferansePack SizePris (eks. mva)pk. Antall.
A1780017018 mm til 24 mmTrinnløs selvspenning0.375 "024S910995NOK 10
A1780012019 mm til 24 mmTrinnløs0.35 "02491006 830NOK 100
A1780017121 mm til 26 mmTrinnløs selvspenning0.35 "026S91008 197NOK 100
A1780012121 mm til 26 mmTrinnløs0.35 "02691006 830NOK 100
A1780017222 mm til 28 mmTrinnløs selvspenning0.375 "028S910976NOK 10
A1780012223 mm til 28 mmTrinnløs0.35 "02891005 631NOK 100
A1780017326 mm til 31 mmTrinnløs selvspenning0.35 "031S91008 197NOK 100
A1780012326 mm til 31 mmTrinnløs0.35 "03191006 830NOK 100
A1780012427 mm til 32 mmTrinnløs0.35 "03291006 830NOK 100
A1780017427 mm til 32 mmTrinnløs selvspenning0.35 "032S91006 280NOK 100
A1780017530 mm til 36 mmTrinnløs selvspenning0.375 "036S9101 025NOK 10
A1780012531 mm til 36 mmTrinnløs0.35 "03691005 631NOK 100
A1780017634 mm til 40 mmTrinnløs selvspenning0.375 "040S9101 044NOK 10
A1780012635 mm til 40 mmTrinnløs0.35 "04091006 830NOK 100
A1780017737.5 mm - 45 mmSelvspennende trinnløse skrueklemmer0.375 "045S910-10
RFQ
A1780012738.5 mm til 45 mmTrinnløs0.35 "04591006 070NOK 100
A1780012843.5 mm til 50 mmTrinnløs0.35 "05091007 743NOK 100
A1780017843.5 mm til 50 mmTrinnløs selvspenning0.35 "050S91008 881NOK 100
A1780012948.5 mm til 55 mmTrinnløs0.35 "05591007 743NOK 100
A1780017948.5 mm til 55 mmTrinnløs selvspenning0.35 "055S91008 881NOK 100
A1780013050 mm til 60 mmTrinnløs0.35 "06091007 968NOK 100
A1780018050 mm til 60 mmTrinnløs selvspenning0.35 "060S91006 700NOK 100
A1780013155 mm til 65 mmTrinnløs0.35 "06591007 968NOK 100
A1780018155 mm til 65 mmTrinnløs selvspenning0.35 "065S91006 700NOK 100
A1780018260 mm til 70 mmTrinnløs selvspenning0.35 "070S9504 555NOK 50

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er klemforholdet?

Klemkraftforholdet angir forholdet mellom kraften som tilføres klemmemekanismen og den resulterende kraften som påføres for å feste den fastklemte gjenstanden. For eksempel indikerer et klemkraftforhold på 2 til 1 at for hver kraftenhet som påføres klemmemekanismen, genereres to enheter for å effektivt holde objektet i posisjon.

Hvordan måles Oetiker slangeklemmer?

Bare mål den ytre diameteren på slangen. Deretter bekrefter du at den målte diameteren faller innenfor midtpunktet av klemmens klemområde.

Hva er klemtykkelse?

Klemmetykkelsen er delen av en selvborende skrues overflate som fungerer som forbindelsesgrensesnittet mellom to komponenter. Den representerer overflaten til skruen som er ansvarlig for å absorbere og bære mekaniske belastninger under tilkoblingsprosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?