Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 17800172 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 22 mm til 28 mm, pakke med 10 | AA2KEV 10N205

OETIKER 17800172 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 22 mm til 28 mm, pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AA2KEV Modell: 17800172Kryssref: 10N205
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
976NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue klemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.024 "
Bandbredde0.375 "
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size10
SAE-nummerJ1508
størrelse Range22 mm til 28 mm
Størrelsesreferanse028S9
typenTrinnløs selvspenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)0.99
Skipets lengde (cm)5.99
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangetypenBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 17800170 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 18 mm til 24 mm, pakke med 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm til 24 mmTrinnløs selvspenning0.375 "024S91010995NOK
OETIKER 17800175 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 30 mm til 36 mm, pakke med 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm til 36 mmTrinnløs selvspenning0.375 "036S910101 025 NOK
OETIKER 17800176 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 34 mm til 40 mm, pakke med 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm til 40 mmTrinnløs selvspenning0.375 "040S910101 044 NOK
OETIKER 17800183 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 64 mm til 75 mm, pakke med 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm til 75 mmTrinnløs selvspenning0.375 "075S910101 225 NOK
OETIKER 17800185 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 74 mm til 85 mm, pakke med 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm til 85 mmTrinnløs selvspenning0.375 "085S910101 328 NOK
OETIKER 17800120 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 19 mm til 24 mm, pakke med 100 | CD4QWE 1780012019 mm til 24 mmTrinnløs0.35 "02491001006 830 NOK
OETIKER 17800121 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 21 mm til 26 mm, pakke med 100 | CD4QWF 1780012121 mm til 26 mmTrinnløs0.35 "02691001006 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 17800172 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 22 mm til 28 mm, pakke med 10 stk.
976NOK /pakke