Kapslingsovner

filtre

StilModellSpenningWattsPris (eks. mva)
AEHT00029120100899NOK
AEHT000321201501 800NOK
AEHT00031120150830NOK
AEHT00037120500865NOK
AEHT000341202501 801NOK
AEHT00033120250857NOK
AEHT000361203501 717NOK
AEHT00035120350848NOK
AEHT000381205001 810NOK
AEHT000301201002 554NOK
AEHT00039240500821NOK
RITTAL -

Varmeapparat med strålende innkapsling

StilModellHøydeLengdeWattsBreddePris (eks. mva)
A31053105"2"8 til 102"2 022NOK
A31053205"2"18 til 202"3 226NOK
B31053306"2"23 til 303"3 931NOK
B31053406"2"49 til 503"4 868NOK
B31053606"3"86 til 1004"6 590NOK
B31053707"3"130 til 1504"8 037NOK
B31053509"2"63 til 753"5 720NOK
StilModellLengdeMonteringsdimensjonWattsPris (eks. mva)
AE-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "2001 277NOK
AE-OSF-1514-350A15.625 "14.875 "3501 309NOK
AE-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "4501 569NOK
AE-OSF-1523-700A25.375 "24.625 "7001 903NOK
StilModellSpenningWattsPris (eks. mva)
A310543011080012 910NOK
A310541011025010 843NOK
A310542011040011 442NOK
A310540023080011 892NOK
A310539023040011 672NOK
A310538023025010 758NOK
StilModellHøydeLengdeMonteringsdimensjonSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"10 674NOK
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"10 858NOK
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"9 046NOK
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2308004.25 "14 009NOK
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1154004.25 "12 261NOK
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B1158004.25 "13 886NOK
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" B2304004.25 "12 488NOK
StilModellLengdeMonteringsdimensjonWattsBreddePris (eks. mva)
AEHR000076"4"602.5 "1 979NOK
AEHR000096"4"602.5 "2 067NOK
AEHR000086"4"602.5 "1 978NOK
AEHR0002910 "7"2504.5 "2 486NOK
AEHR0001910 "7"2504.5 "2 516NOK
AEHR0003010 "7"2504.5 "2 486NOK
AEHR0001512 "9"1202.5 "2 243NOK
AEHR0001412 "9"1202.5 "2 288NOK
AEHR0001612 "9"1202.5 "2 131NOK
WIEGMANN -

Kapslingsovner

StilModellSakPris (eks. mva)
AFH115V250WVifte tvunget kabinettvarmer7 983NOK
BFH115V400W20Vifte tvunget kabinettvarmer8 113NOK
CRH115230V150WVarmeapparat med strålende innkapsling4 536NOK
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Elektrisk skapvarmer, 100/120VAC, 3 15/16 tommers bredde, 1 fase

ModellSakPris (eks. mva)
STI-HTR550TCV4LWF9 433 NOK
TEMPCO -

Silikongummi kabinettvarmer, silikongummi kabinettvarmer

ModellSakPris (eks. mva)
EHR00044CV4PDP3 620 NOK
WIEGMANN -

Radiant kabinettvarmer, 115V AC, 75W, 2 21/64 tommers bredde, 5 33/64 tommers høyde, 1 fase

ModellSakPris (eks. mva)
RH115230V75WCN2TEP3 015 NOK
WIEGMANN -

Radiant kabinettvarmer 75w 7 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
EHG075AB4NPF-
RFQ

Kapslingsovner

Kapslingsovner er designet for å beskytte elektriske, elektroniske, hydrauliske, pneumatiske og mekaniske enheter mot lav temperatur, kondens og korrosjon. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse varmeovnene fra merker som Tempco, Hoffman, Rittal, Vulcan og Wiegmann. Disse Ul-listede enhetene avgir riktig mengde varme for å opprettholde temperaturen i kabinettet og motstå overoppheting. Varmeapparater med lav profil brukes i trange rom for å forhindre kondensdannelse eller for å fryse. Velg blant en rekke av disse varmeapparatene som er tilgjengelige i spenningsvurderinger fra 110 til 240 volt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?