CrossTech-klemmer
CrossTech-klemmer har en ultralav profil for å minimere plassbehovet på trange steder. Denne utformingen sikrer også svært lav ubalanse på de roterende delene.
Oetikers omfattende katalog inneholder stropper, koblinger, klemmer og ringer og monterings- og demonteringsverktøy. Oetiker ormdrevklemmer er designet for å feste pneumatiske og eksosslanger til mothaker og beslag i olje- og gassoperasjoner. Disse Oetiker-klemmene har krøllede strimler med gradfrie kanter for å øke overflatetrykket og sikre optimal tetting og en enkel skruefestemekanisme for enkelt vedlikehold og installasjon. Oetiker klemmetang er ideelle for håndtering og installasjon av øreklemmer i drivstoff- og kjøligere linjer og lufttrykkanlegg. Disse tangene har smidd stålkonstruksjon for å motstå gjentatt bruk og industrielt misbruk og isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer.
Se merØreklemmerKrympeklemmer designet for å koble slanger til fittings og rør i olje-, gass-, væske- og kjølevæskeledninger. Utvalgte Oetiker øreklemmer har en fjærbasert selvstrammende mekanisme for glidefri drift. Tilgjengelig i stål og rustfritt stål varianter.(631 produkter)
Skrue klemmerOetiker 178-serien trinnløse skrueklemmer med gratfrie stripekanter for å gi fullstendig beskyttelse av fastklemte deler mot arrdannelse eller mekaniske skader. Oetiker 174-seriens klemmer har små perforeringer som hjelper til med å feste og holde klemmelåsemekanismen på plass når den er strammet.(119 produkter)
SnekkeklemmerSnekkedrevne Oetiker-klemmer designet for å feste pneumatiske / eksosslanger til mothaker og beslag i vedlikeholds- og reparasjonsoperasjoner. Skruetype festemekanisme for sklifri installasjon og stålkonstruksjon for motstand mot hydrauliske væsker og industrikjemikalier.(204 produkter)
SlangeklemmesortimentStålslange Oetiker klemmesortimenter egnet for sikring av rør og slanger i hydraulikk- og kjøleledninger, olje og gass, rørleggerarbeid og vedlikeholdsoperasjoner. Kjevetang med isolerte håndtak for brukersikkerhet og komfort. Tilgjengelig i alternativer for sinkbelagt og ren finish.(4 produkter)
KlemverktøyOetiker klemmeverktøy som rett kjeve og skralletang best egnet for kleminstallasjoner i drivstoff- og kjølerlinjer og lufttrykksystemer. Smidd stålkonstruksjon for å sikre motstand mot grov industriell misbruk og isolerte håndtak for faresikker drift.(9 produkter)
Oetikers omfattende katalog inneholder stropper, koblinger, klemmer og ringer og monterings- og demonteringsverktøy. Oetiker ormdrevklemmer er designet for å feste pneumatiske og eksosslanger til mothaker og beslag i olje- og gassoperasjoner. Disse Oetiker-klemmene har krøllede strimler med gradfrie kanter for å øke overflatetrykket og sikre optimal tetting og en enkel skruefestemekanisme for enkelt vedlikehold og installasjon. Oetiker klemmetang er ideelle for håndtering og installasjon av øreklemmer i drivstoff- og kjøligere linjer og lufttrykkanlegg. Disse tangene har smidd stålkonstruksjon for å motstå gjentatt bruk og industrielt misbruk og isolerte håndtak for brukerkomfort og beskyttelse mot elektriske farer.
CrossTech-klemmer har en ultralav profil for å minimere plassbehovet på trange steder. Denne utformingen sikrer også svært lav ubalanse på de roterende delene.
PEXGrip klemmedesign griper røret fra alle sider for å forhindre at klemmen glir når den er installert. De sikrer også en 360-graders lekkasjefri forsegling. Disse klemmene krever kun ett enkelt installasjonsverktøy.
Eliminer overlapping/trinn på den indre omkretsen for en 360-graders lekkasjefri forsegling og jevn kompresjon. Fjær-i-sporet på disse Oetiker-klemmene utøver en kontinuerlig radiell kraft rundt forbindelsens diameter.
Tilbyr fleksibel diameterreduksjon for optimal monteringsklaring. Lav installasjonshøyde minimerer ubalansen på roterende deler. Gir 360-graders konstant periferisk kompresjon for en lekkasjetett forsegling.
Gir en høy gjenværende holdekraft og lav tilbakefjæringseffekt for å forhindre at klemmen løsner. Universell stilbånd og låsemekanisme sikrer dekning med bred diameter.
For å skjerme fastklemte deler fra arrdannelse og forhindre skader under montering, tilbyr Oetiker gratfrie stripekanter. Gradfrie stripekanter forhindrer sjansene for komponentskade både under og etter montering.
Oetikers ToothLock-teknologi tilbyr permanente og ekstremt høye kompresjonshastigheter, samt høy ekspansjonsmotstand for å sikre at forbindelsene holder seg på plass. Denne teknologien har også en selvlåsende mekanisme for å forhindre at klemmen løsner og en lav tilbakefjæring for å forbedre ytelsen over lengre perioder. Ekstra...
Øreslangeklemmer består av et bånd med ett eller flere integrerte "ører". Disse ørene lukkes med et tangverktøy for å skape en tett, permanent, lekkasjesikker forbindelse ved slangekoblingen. Øreslangeklemmer brukes ofte i krevende bruksområder der tynnveggede slanger, plast og myk og hard gummi er tilstede. Andre vanlige varianter av Oetiker 2 øreklemmer inkluderer interlock, justerbare og trinnløse fjær-i-spor-klemmer for å imøtekomme en rekke brukskrav.
Velg enkelt øreklemmer (153 Series & 154 Series), hvis ditt krav er å oppnå jevn kompresjon rundt slangen/røret. Men det anbefales å gå videre med en variant med to øre (101 Series & 151 Series øreklemmer) hvis du har å gjøre med materialer som er utsatt for termisk ekspansjon/sammentrekning (for et utvidet klemområde).
Et ord til forsiktighet: Merk at Oetiker øreklemmer bør krympes med bare et enkelt verktøyslag. Bruk av ekstra kraft etter første forsøk kan skade klemmen.
Plastslangeklemmer er en nylonklemme i ett stykke med en tannet skrallemekanisme som låser klemmen på plass. Endene på disse Oetiker-klemmene har konstruerte åpninger med sammenlåsende tenner. Når åpningene presses sammen, låses tennene sammen, og forhindrer at klemmen løsner. For å løsne klemmen, ta tak i den ene siden av låseenheten med en tang og skyv sidelengs. Tennene vil gli fra hverandre og klemmen vil løsne.
Hurtigkoblingsslangeklemmer ligner de vanlige slangeklemmene for snekkedrift, men snekkeskruen er designet for å svinge bort fra klemmebåndet for å løsne helt fra perforeringene. Under installasjonen kobles snekkeskruen ut slik at båndet kan klemmes ned for hånd. Når den ønskede mengden slakk er fjernet, klikker skruen ned slik at snekkegiret kan gripe inn i perforeringene i båndet. Båndet kan deretter strammes med vanlige håndverktøy.
Fjærklemmer, noen ganger referert til som konstantspenningsklemmer, er en bredbånds fjærstålslangeklemme som gir konstant trykk på beslag. Fjæregenskapene til klemmen gjør at den opprettholder spenningen når leddene utvides og trekker seg sammen med temperatursvingninger.
T-Bolt-slangeklemmer, eller racingklemmer, regnes som en hurtigutløserklemme designet med et stålbånd og en låst bolt T-bolt som er strammet med en sekskantmutter. "T"-enden av bolten er festet i en løkke i den ene enden av klemmebåndet med den motsatte enden av bolten montert gjennom et svingbart hus med gjengene som stikker ut den motsatte enden.
Den gjengede enden av bolten fungerer som en spak, og når den dreies bort fra metallbåndet, løsner klemmen. For å stramme klemmen, drei ganske enkelt bolten ned på klemmen og fest den ved å stramme sekskantmutteren mot bolthuset.
Oetiker-slangeklemmer i skruestil har et langt rustfritt stålbånd som vikler seg rundt seg selv, samt en skrue som installatøren kan bruke for å stramme båndet. Når installatøren strammer skruen, trekker den de to endene av båndet i separate retninger, og påfører mye press. Designet deres gjør det også mulig å justere slangeklemmer av skruetype for flere størrelser av slange.
Valg av riktig Oetiker-klemme avhenger av applikasjonens art og flere andre faktorer som vist nedenfor i diagrammet:
Gå alltid for høy klasse rustfritt stål Oetiker klemmer for applikasjoner som involverer håndtering av svært slitende miljøer.
Bare mål utvendig diameter på slangen. Pass deretter på at den målte diameteren er i midten av klemområdet til klemmen.
Uten tvil, utvalgte Oetiker-modeller som lavprofil, skrue og profil og universalklemmer er gjenbrukbare.
Oetiker klemmeverktøy som sidekutter, roterende eller bolleskjærer kan brukes for å fjerne klemmen. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan skade slangen mens du skjærer klemmen.
Hvert 3. til 5. år bør radiatorslangeklemmer og radiatorslanger skiftes slik at motoren fungerer som den skal. Med alder og bruk kan de bli sprø, hovne eller korroderte. Radiatoren kan kun kjøle ned bilen hvis det indre trykket holder seg høyt.
Ja, utvalgte Oetiker-klemmer kan brukes i høytemperaturapplikasjoner. Brukere bør velge en klemme med en temperaturklassifisering som passer for den spesifikke applikasjonen mens de følger merkets retningslinjer.
Ja, Oetiker-klemmer er enkle å installere. Noen klemmer har en skrallemekanisme for enkel tiltrekking, mens andre kan strammes med en tang eller en skrutrekker.