Strukturelle rammesystemer

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Alle produkter

End Cap, Almond, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 Inch Size
Varenummer: CF2JAK
Modell: 4CCAP920N
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
Varenummer: AC3BNA
Modell: 1010-72
490NOK / enhet
Se detaljer
Ekstrudering, 8 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
Varenummer: AF8ZTV
Modell: 2020-SVART-145
3 100 NOK / enhet
Se detaljer
Hammer Nut, 45, 10.2 mm Slot Width, Single Center, 096H10830, 4 PK
Varenummer: CP4XUN
Modell: 096H10830
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 1-1/2 x 2-13/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium
Varenummer: AE4EZX
Modell: 4303
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Maskinfri feste type 15 - pakke med 4
Varenummer: AB2WTU
Modell: 15FAC3894
423NOK / enhet
Legg i handlevognen
Roll In T-Mutter, Single Offset, 4 PK
Varenummer: CP4XXH
Modell: 09602U5/16
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Støttemontering, 45 grader, 160 mm x 40 mm x 40 mm, aluminium
Varenummer: AE4EVW
Modell: 40-2525
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tee flat plate, 5 hull, 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 tomme størrelse, aluminium, klar
Varenummer: AC3BQJ
Modell: 4340
207NOK / enhet
Legg i handlevognen
Threaded Stem Caster, 3 Inch Wheel Dia., 300 Lbs. Load Rating
Varenummer: CH6QTG
Modell: P12S-UP030D-ST12
280NOK / enhet
Se detaljer
Tool Slide, 30 Series/40 Series/45 Series/15 Series, 1 7/16 Inch x 3/16 Inch x 2 3/8 Inch
Varenummer: CP4XXY
Modell: 093001S05
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Panelholder for trådnett, for nettingpanel, 40-serien, sølv, anodisert, metrisk
Varenummer: CP4XYC
Modell: 093P40LN
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...4445

Strukturelle rammesystemer

Raptor Supplies har en rekke strukturelle innramningssystemer for mer pålitelig og holdbar montering av maskiner. Du vil finne 5-hulls skjøteplater, BHSCS & T-muttere og to-hulls hjørnebeslag for montering av maskinbeskyttelse, arbeidsstasjoner, vogner, skap, skjermer, hyller og andre inventar. Med T-spaltet ekstrudering kan aluminiumslegeringsskinner brukes til å montere vanlige butikkverktøy og holde barer tett sammen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?