174-serien Universalklemmer, rustfritt stål
Oetiker 174-seriens universelle klemmer er ideelle for trykkløse holdefunksjoner for filtre, støvposer og induksjonsslanger. Disse klemmene anbefales for bruksområder som involverer slangestramming rundt en beslag, i en bilmotor eller en industrimaskinenhet. Oetiker 174-seriens universelle klemmer har en unikt designet båndkant for å redusere risikoen for skade på slangen. Disse universelle klemmene er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og har små perforeringer for å feste og holde klemmelåsemekanismen på plass når den er strammet.
Bruker
Oetiker 174-seriens universelle klemmer brukes til en rekke klemmeapplikasjoner i kjemisk, petrokjemisk industri, biler, gruvedrift, landbruk, mat og drikke, rørleggerarbeid og varme- og ventilasjonsindustrien.
Arbeidsmekanisme
Oetiker 174-seriens universelle klemmer har små perforeringer som griper inn og holder klemmelåsemekanismen på plass når den er festet. Når den er installert, holder låsemekanismen klemmen innkoblet og låst i lange perioder, selv under ugunstige forhold og miljøer.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er de forskjellige typene Oetiker-klemmer?
Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert krympering, snekkestasjon, lav profil, stropp, V profil og øret klemmer for bruk i bilindustrien, olje- og gassindustrien og hydraulikkindustrien.
Hva er en hurtigkoblingsslangeklemme?
Hurtigkoblingsslangeklemmer ligner på vanlige snekkedrivslangeklemmer, men snekkeskruen er designet for å svinge bort fra klemmebåndet for å løsne helt fra perforeringene. Under installasjonen kobles snekkeskruen ut slik at båndet kan klemmes ned for hånd. Når den ønskede mengden slakk er fjernet, klikker skruen ned, slik at snekkegiret kan gripe inn i perforeringene i båndet. Båndet kan deretter strammes med vanlige håndverktøy.
Blir slangeklemmer dårlige?
Radiatorslangeklemmer kan svikte over tid og forårsake skade på radiatorslanger. Disse slangeklemmene bør analyseres og skiftes ut under inspeksjonsprosessen. Defekte klemmer kan forårsake motorsvikt på grunn av overoppheting.
Hvordan strammer du en skrueklemme?
Klem klemmen med en enkelt hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylsen som holder driveren. Vri nå driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer rundt slangen helt og sikkert.
I hvilke størrelser er Oetiker 174-serien universalklemmer tilgjengelig på Raptor Supplies?
Raptor Supplies tilbyr Oetiker 174-serien universalklemmer i størrelser fra 10 til 52 m.
Hva er betydningen av perforeringer i båndet til Oetiker 174-seriens universelle klemmer?
Oetiker 174-seriens universelle klemmer har små perforeringer som holder klemmelåsemekanismen på plass når den er festet.
Når bør jeg bytte slangeklemmer?
Radiatorslangeklemmer og radiatorslanger bør skiftes hvert 3. til 5. år. Med alder og mye bruk kan slanger og klemmer bli sprø, hovne eller korroderte. Radiatoren kan kun kjøle ned bilen hvis det indre trykket holder seg høyt.
Hvordan måles Oetiker-klemmer?
Bare mål utvendig diameter på slangen og sørg for at den målte diameteren er i midten av klemområdet til klemmen.
Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?
Utvalgte Oetiker klemmemodeller som lavprofil, universal og skruklemmer er gjenbrukbare.
Hvordan velge riktig størrelse slangeklemme?
For å velge riktig størrelse slangeklemme, mål utvendig diameter på slangen og koblingen, med slangen installert på ønsket rør eller rør. Skyvelære eller taperegler er begge nøyaktige metoder for å sikre riktig måling. Når du har fått en nøyaktig måling, velg en slangeklemme der slangediameteren faller midt i klemmens arbeidsområde.
Hvordan plassere en slangeklemme riktig?
Slangeklemmer kommer i en rekke former, stiler og størrelser. De fleste av dem følger imidlertid de samme retningslinjene for riktig plassering på en slange og rør/rør. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasser slangeklemmen mot enden av slangen med ca. 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.
Hva er funksjonene til en skrueslangeklemme?
Slangeklemmer i skrustil har et langt rustfritt stålbånd som vikler seg rundt seg selv og en skrue som installatøren kan bruke for å stramme båndet. Når installatøren strammer skruen, trekker den de to endene av båndet i separate retninger, og påfører mye press. Designet deres gjør det også mulig å justere slangeklemmer av skruetype for flere størrelser slanger.
Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?
Verktøy som en side-, roterende eller bolleskjærer kan brukes til å fjerne en Oetiker-klemme. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan skade slangen mens du skjærer klemmen.