ENERPAC RSM hydraulisk sylinder med lav høyde


Enerpac RSM-seriens hydrauliske sylindre er kompakte og høytrykks hydrauliske verktøy som brukes i oppgaver som å løfte tungt maskineri, posisjonere utstyr, skyve eller trekke last og gi kontrollert kraft i konstruksjon, produksjon og vedlikeholdsapplikasjoner. Deres kompakte størrelse og holdbarhet gjør dem ideelle for situasjoner der plassen er begrenset og pålitelig hydraulisk kraft kreves for presise og kontrollerte operasjoner....Les meg

filtre
Type sylinderretur: Enkeltskuespill, Vårretur , Bli ferdig: malt , Materiale: Stål , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Stempeltype: solid
StilModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase monteringshull Counter boredybdeBase Monteringshull Counter Bore Dia.Maks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel til monteringshullSadelfremspring fra PlungerPris (eks. mva)
A
RSM-50
0.99 kvm.0.17 "0.321 "4.9 kort tonn.0.25 cu. i.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "6 636 NOK
B
RSM-100
2.24 kvm.0.31 "0.422 "11.2 kort tonn.0.98 cu. i.3.25 "x 2.19"1.34 "0.04 "9 592 NOK
C
RSM-300
6.49 kvm.0.44 "0.625 "32.4 kort tonn.3.25 cu. i.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "18 383 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Hydraulisk trykk tilføres den hydrauliske innløpsporten til Enerpac RSM hydraulisk sylinder med lav høyde.
  • Deretter tvinger hydraulisk trykk stempelet til å forlenge seg, slik at sylinderen kan utføre løfte- eller skyveoppgaver.
  • Når det hydrauliske trykket øker, overvinner det motstand og driver stempelet fremover, og utvider sylinderen.
  • Disse sylindrene opererer på en enkeltvirkende mekanisme for å utnytte hydraulisk trykk for forlengelse og stole på en fjærreturmekanisme for tilbaketrekking.

Egenskaper

  • De har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for å motstå korrosjon og strukturell stivhet.
  • Disse lavprofils hydrauliske sylindrene tåler trykk opp til 10000 psi.
  • De har monteringshull for enkel feste og har et hardt forkrommet stålstempel for forlenget levetid.
  • Disse hydrauliske sylindrene gir enkeltvirkende fjærreturvirkning for å eliminere behovet for et ekstra hydraulisk system eller ekstern kilde for å trekke tilbake sylinderen.
  • De har dessuten et kompakt chassis for å bruke dem på trange steder der andre hydrauliske sylindre ikke kan nås, og utvalgte modeller kommer med et håndtak for enkel portabilitet og bæring.
  • Disse hydrauliske sylindrene er tilgjengelige i lastløftekapasiteter på 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 og 150 tonn.

Kompatible tilbehør

  • Enerpac LW16 og LWC16: Disse løftekilene er nyttige der maskinen skal løftes hviler på bakken og løftepunktet er utilgjengelig for plassering av jekker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en enkeltvirkende hydraulisk sylinder med fjærretur?

Enkeltvirkende hydrauliske sylindre med fjærreturmekanisme er hydrauliske sylindre som drives av hydraulisk trykk i én retning, vanligvis for forlengelse og bruker en fjærmekanisme for å trekke tilbake stempelet når det hydrauliske trykket fjernes.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en passende lavprofil hydraulisk sylinder for min applikasjon?

Viktige faktorer inkluderer belastningskrav, slaglengde, maksimalt driftstrykk og tilgjengelig plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?