MITUTOYO Absolutt digital skyvelære


filtre
IP-vurdering: 67 , Materiale: Rustfritt stål , Vedtak: 0.0005 "/ 0.01 mm
StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A
500-737-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa5 972 NOK
A
500-734-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 478 NOK
B
500-762-10CERT
+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa4 836 NOK
C
500-753-10CERT
+/- 0.001 "JaMontert plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei4 910 NOK
B
500-762-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa3 760 NOK
D
500-752-10CERT
+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 795 NOK
E
500-763-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa4 940 NOK
A
500-733-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei5 625 NOK
A
500-737-10 m / sertif
+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei7 393 NOK
A
500-734-10 m / sertif
+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmNei7 430 NOK
E
500-763-10CERT
+/- 0.001 "JaMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 517 NOK
D
500-752-10
+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 212 NOK
A
500-733-10 m / sertif
+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei6 161 NOK
F
500-753-10
+/-0.001"/0.02 mmNeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 941 NOK
G
500-754-10
+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei6 837 NOK
H
500-764-10
+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa8 336 NOK
G
500-754-10CERT
+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei7 717 NOK
H
500-764-10 m / sertif
+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa9 686 NOK

Absolutt digital skyvelære

Mitutoyo 500-seriens absolutte Digimatic-kalipere er designet for å måle både innvendige og utvendige dimensjoner med nøyaktighet opp til +/- 0.0015 tommer. De har en stor LCD-skjerm for sporing av multiparametere som PÅ/AV, nullstilling/ABS (absolutt)-innstilling, datautgang (på utvalgte modeller), tommer/mm-konvertering og alarmsystem (for lavspenning, telleverdi) komposisjonsfeil). De har unik absolutt lineær teknologi som automatisk tar den absolutte posisjonen umiddelbart ved innkobling, og eliminerer behovet for nullinnstillinger for referanse- og overhastighetsfeil. Velg fra et bredt utvalg av digitale skyvelære i montert og støpt plastkasse alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?