Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 500-737-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer | AD4LCY 41T268

MITUTOYO 500-737-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer

På lager
Vare: AD4LCY Modell: 500-737-10 m/sertifikatKryssref: 41T268
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
7 506 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbsolutt digital skyvelære
Nøyaktighet+/- 0.001 "
KalibreringssertifikatJa
SakMontert plast
sertifiseringInspeksjonsbevis
IP Rating67
Kjevedybde40mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)11.58
HS kode9017304000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris
MITUTOYO 500-752-10 Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 212 NOK
MITUTOYO 500-753-10 Absolute Digital Caliper 0 til 8 tommer | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei4 101 NOK
MITUTOYO 500-764-10 Absolute Digital Caliper 0 til 12 tommer | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa8 715 NOK
MITUTOYO 500-737-10 Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa6 324 NOK
MITUTOYO 500-752-10CERT Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 896 NOK
MITUTOYO 500-754-10CERT Absolut Digital Caliper 0 til 12 tommer | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei7 959 NOK
MITUTOYO 500-762-10CERT Absolut Digital Caliper 0 til 6 tommer | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa4 930 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 500-737-10 m/sert Absolute Digital Caliper 0 til 6 tommer
7 506 NOK / enhet