Dybde mikrometerBrukes til å måle dybden på små hull og boringer, og gir svært presise målinger. Tilgjengelig i forskjellige bunnlengder og stangdiametre. Digitale dybdemålere og mikrometer også tilgjengelig(21 produkter)
Inne i mikrometerIdeell for måling av innvendige dimensjoner på sylindre, muttere, foringer, lagre og rør. Har karbidmåleflater, IP65 vannbeskyttelse, funksjonslås og utgangsport(9 produkter)
MikrometerhoderBrukes med laserinstrumenter, manipulatorer, målejigger og dreiebenkmaskiner for justering, posisjonering eller måleapplikasjoner. Utvalgte modeller (elektronisk) har en nullstillingsfunksjon og en LCD-skjerm for å vise nøyaktige målinger(28 produkter)
Ring kalipereSkivekalipere i rustfritt stål designet for å måle innvendige og utvendige diametere, dybde og trinn. Har høy støtbeskyttelse og kommer med en låseskrue for urskiven og holder den glidende kjeveposisjonen(29 produkter)
Digitale kalipereMål innsiden og utsiden av et objekt ved hjelp av øvre og nedre kjever, og vis resultatene på en LCD. Har nullsett kontroller for å holde verktøy kalibrert, og tommer/mm kontrollknapper for å måle i metriske eller tommer(72 produkter)
HøydemålereHerdede stålmålere ideelle for å markere høyden på arbeidsstykket som skal bearbeides. Har SPC-utgang, finmatingsjustering med boksklemme og en hardmetallspissskriver(20 produkter)
FølermålereStålfremstillte målere som brukes til å måle gapbredder mellom to vanskelige å nå flate overflater. Tilgjengelig i 4- og 6-tommers bladlengde varianter(9 produkter)
Hullboring og trådmålereInkluderer høykvalitets wire- og boringsmålere designet for å måle diameteren på henholdsvis ledninger og hull. Laget av stål og tilbys i forskjellige lengder og måleområder. Holdbare boremålere og sett med små hullmålere er også tilgjengelig(19 produkter)
Radiusmålere(11 produkter)
Tykkelse Gages(12 produkter)
Drill Point GagesBorepunktmålere i stål som kan måle borepunkter til en vinkel på 59 grader. Har justerbare og avtagbare krokregler og skyvehoder, og er tilgjengelig i sateng kromfinish(1 produkt)
Senter GagesHerdede stålmålere som brukes for å finne antall tråder per tomme gjennom graderinger på 14-deler, 20-deler, 24-deler og 32-deler av en tomme(1 produkt)
Gage Blocks / Clamps Surveillance MastersRektangulære og kvadratiske måleblokker designet for å hjelpe til med kalibrering av andre måleinstrumenter, for eksempel mikrometer og skyvelære. Har et måleområde på 0.050 - 4 tommer og tilgjengelig i forskjellige høyder, lengder og nominelle størrelser(24 produkter)
Dial indikatorerInkluderer AGD 1- og AGD 2-klokkeindikatorer designet for å måle det generelle avviket til enhver komponent fra forventet standard. Har en blendfri flat krystallflate som er tett festet til en ramme for å hindre inntrengning av væsker. Tilgjengelig i forskjellige skivestørrelser og graderinger(84 produkter)
Indikatorholdere Baser og stativerKraftige Mitutoyo magnetiske stativer, baser og indikatorholdere som er kompatible med alle måleskiver og måleskiver. Funksjon på/av-bryter som gir umiddelbar montering og demontering(3 produkter)
Elektroniske digitale indikatorerEgnet for datainnsamling i prosesskontrollapplikasjoner og kan enkelt overføre faktiske målinger til PC eller skriver uten operatørfeil ved lesing eller opptak(27 produkter)
durometerHåndholdte analoge og digitale durometre som brukes til å måle elastisiteten til polyester, nitril, vinyl, PVC, naturgummi, neopren, lær og polystyrol. Har en Shore A / Shore D-skala og tilgjengelig i 3.94- og 7.09-tommers høydealternativer(8 produkter)
LaboratoriemikroskoperInkluderer 120 VAC stereomikroskoper med en bilateral zoomkontrollknapp og okularer i kikkertstil med dioptrijusteringer. Har et optisk forstørrelsesområde på 10x - 40x(8 produkter)
Enheter for digital skalaGi presis horisontal / vertikal lineær måling og posisjonering for arbeidsstykker og maskinbord. Bruk en LCD-skjerm for å vise målinger som kan fanges til datamaskinen via en SPC-port(7 produkter)
Edge og Center FindersDesignet for å hjelpe til med å finne spindelsentre og arbeidspunkter på borepresser og fresemaskiner. Laget av stål og tilgjengelig i enkelt- og dobbeltende varianter i forskjellige skaftdiametre(6 produkter)
Surface Plate(3 produkter)
Vinkelmåler(10 produkter)
SenterstansAutomatiske senterstanser med stålspiss egnet for stansing av starthull for å lette boring(1 produkt)