Digitale kalipere

filtre

Digitale skyvelære måler dimensjonene til objekter med eksepsjonell presisjon. De består av to kjever, en fast og en bevegelig, som kan brukes til å gripe en gjenstand. De har en digital...Les mer

FERVI -

Digitale kalipere

StilModellNøyaktighetStrålestørrelseKjeve størrelseOmrådePris (eks. mva)
AC033 / 200----924NOK
RFQ
BC043 / 500----2 127NOK
RFQ
CC041 / 150-16 mm x 3--356NOK
RFQ
DC047 / 500-24 mm x 5.5--2 911NOK
RFQ
AC033 / 300----1 374NOK
RFQ
EC043 / 1000----6 128NOK
RFQ
AC033 / 150----635NOK
RFQ
FC035 / 1500.02 mm16 mm x 340 mm0 å 150mm720NOK
RFQ
FC035 / 3000.03mm16 mm x 360 mm0 å 300mm1 728NOK
RFQ
FC035 / 2000.03mm16 mm x 350 mm0 å 200mm990NOK
RFQ
MAHR -

Digitale kalipere

StilModellPris (eks. mva)
A41030673 486NOK
B41033022 978NOK
C41030214 897NOK
D41030705 912NOK
E41030152 562NOK
F41030737 365NOK
G41030684 046NOK
H41034044 217NOK
I41030183 591NOK
J41030193 620NOK
K41030663 474NOK
L41030162 632NOK
M41033003 045NOK
N41034066 072NOK
O41034003 608NOK
P41030643 518NOK
Q41030142 653NOK
R41030172 664NOK
S41034075 609NOK
T41033013 057NOK
U41030726 233NOK
INSIZE -

Ballpoeng

StilModellPris (eks. mva)
A7391-T102 098NOK
A7391-T91 622NOK
A7391-T31 613NOK
A7391-T71 622NOK
A7391-T81 622NOK
A7391-T61 622NOK
A7391-T51 617NOK
STARRETT -

Løfter

StilModellPris (eks. mva)
A167-500325NOK
B167-015321NOK
A167-080274NOK
C167-040272NOK
A776A65 687NOK
A776B81 520NOK
A167-060287NOK
A167-090270NOK
A167-220270NOK
A167-025273NOK
A5002BZ-40/100047 668NOK
A776C41 639NOK
A776D71 188NOK
D167-100275NOK
A167-400320NOK
INSIZE -

Spring Dividers

StilModellPris (eks. mva)
A7260-150221NOK
A7260-200256NOK
A7260-250354NOK
A7260-300418NOK
STARRETT -

calipers

StilModellPris (eks. mva)
A563-61 454NOK
B36-124 199NOK
C26-243 704NOK
D37-123 930NOK
E36-246 450NOK
INSIZE -

dividers

StilModellPris (eks. mva)
A7247-150219NOK
A7247-200261NOK
A7247-300364NOK
StilModellPris (eks. mva)
A7261-150221NOK
A7261-300397NOK
A7261-200248NOK
A7261-250352NOK
MITUTOYO -

calipers

StilModellPris (eks. mva)
A500-502-1028 021NOK
B530-1041 192NOK
C530-1011 534NOK
D551-226-1030 891NOK
A950-222581NOK
E500-501-1014 407NOK
F500-153-309 055NOK
INSIZE -

Digitale kalipere

StilModellSakPris (eks. mva)
A7302-21Kabel1 766NOK
B1110-300ADigital tykkelse6 603NOK
C1193-150Digital tykkelse2 072NOK
D1118-150BDigital tykkelse2 973NOK
B1110-200ADigital tykkelse4 565NOK
E1108-200CALDigital tykkelse1 944NOK
B1110-150ADigital tykkelse3 371NOK
D1118-200BDigital tykkelse4 565NOK
C1193-300Digital tykkelse3 691NOK
C1193-200Digital tykkelse2 611NOK
INSIZE -

Ring kalipere

StilModellPris (eks. mva)
A1316-247 250NOK
B1311-6986NOK
C1312-200A1 511NOK
D1311-12CAL2 677NOK
A1316-185 517NOK
E1318-61 488NOK
F1311-122 204NOK
D1311-8CAL1 941NOK
C1312-150A1 103NOK
C1312-300A2 646NOK
B1311-150A1 394NOK
D1311-6CAL1 650NOK
G1311-41 197NOK
H1311-81 298NOK
B1311-200A2 042NOK
B1311-300A3 069NOK
MAHR -

Elektroniske digitale kaliper

StilModellNøyaktighetKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 til 6"/0 til 150 mm3 732NOK
B41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 til 8"/0 til 200 mm4 251NOK
C41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 333NOK
INSIZE -

Lange kjever

StilModellPris (eks. mva)
A1133-2411 659NOK
A1133-4023 907NOK
STARRETT -

Digital tykkelse

Starrett digitale skyvelære er designet for å måle indre og ytre avstander til objekter i produksjon, forskning og utvikling og vitenskapelige anlegg. Disse målekaliprene har høy kontrast, lettlest LCD-avlesning for å vise de målte verdiene med nøyaktighet. Starrett-kalipere har tommer/millimeter metrisk konvertering og induksjonstype lineært kodersystem for høy nøyaktighet. De gir IP67-nivå av beskyttelse mot støv, smuss, kjølevæsker og vann som vanligvis finnes i maskineringsverksteder og bilanlegg. Disse målekaliprene har trådløs dataoverføring for overføring av data som er lagret til elektroniske enheter og datamaskiner. De kan overføre dataene til enheter i en rekkevidde på 30 fot uten tap av data. Starrett kalipere har herdet rustfritt stål måleoverflater for å forhindre skade eller slitasje mot slitende stoffer og laboratorieforhold. De har kraftig glide- og stangarrangement for holdbarhet og skyvelås for å låse kaliperen i posisjon for overføring av mål. Disse digitale kaliprene har en oppladbar batteriport for enkel lading av batteriet på stedet.

StilModellSPC-utgangNøyaktighetSakSakKjevedybdeMaterialeOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A799AZ-40/1000Nei+/-0.003"/0.07 mmPlastElektronisk skyvelære4"-0 å 1000mm0.0005 "/ 0.0100 mm28 677NOK
BB5000BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm27 846NOK
C5002BZ-16/400Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 16"/0 til 400 mm0.0005 "/ 0.01 mm34 944NOK
D5002BZ-24/600Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm25 131NOK
E798B-6/150 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.5 "Rustfritt stål0 til 6"/0 til 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm6 739NOK
F798B-8/200 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære1.88 "Rustfritt stål0 til 8"/0 til 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm7 146NOK
GB5000BZ-40/1000Ja+/-0.003"/0.07 mmTreElektronisk digital skyvelære4.92 "Carbon Fiber0 til 40"/0 til 1000 mm0.0005 "/ 0.01 mm35 486NOK
H5006BZ-14/350Ja+/-0.002"/0.05 mmTreElektronisk digital skyvelære3.94 "Rustfritt stål0 til 14"/0 til 350 mm0.0005 "/ 0.01 mm24 358NOK
I798B-12/300 W / SLCJa-PlastElektronisk digital skyvelære2.5 "Rustfritt stål0 til 12"/0 til 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm10 142NOK
MITUTOYO -

Digitale kalipere

StilModelloppløsningNøyaktighetKalibreringssertifikatSakIP RatingKjevedybdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
A500-732-20--------5 046NOK
B500-167-30--------10 167NOK
C552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm31 886NOK
D552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm40 359NOK
RFQ
E552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm60 206NOK
RFQ
E552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NeiMontert plast-150mmRustfritt stål0 til 80"/0 til 1500 mm51 816NOK
RFQ
F552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 18"/0 til 450 mm13 800NOK
C552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 40"/0 til 1000 mm27 709NOK
G552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Montert tre663.94 "Carbon Fiber0 til 24"/0 til 600 mm15 296NOK
D552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NeiMontert plast66150mmRustfritt stål0 til 60"/0 til 1500 mm35 288NOK
RFQ
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-Plast6750mmHerdet stål0 å 200mm4 178NOK
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm8 252NOK
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-Plast6750mmHerdet stål0 til 8"/0 til 200 mm9 586NOK
TESA BROWN SHARPE -

Digital tykkelse

StilModellKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A005900941.9 "0 til 8 "3 248NOK
B005900931.57 "0 til 6 "2 163NOK
C005900921.57 "0 til 6 "2 288NOK
D005900952.5 "0 til 12 "4 469NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Fraksjonert digital skyvelære

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A14780 til 8"/0 til 203 mm1 086NOK
B147120 til 12"/0 til 305 mm1 567NOK
MITUTOYO -

Absolutt digital skyvelære

Mitutoyo 500-seriens absolutte Digimatic-kalipere er designet for å måle både innvendige og utvendige dimensjoner med nøyaktighet opp til +/- 0.0015 tommer. De har en stor LCD-skjerm for sporing av multiparametere som PÅ/AV, nullstilling/ABS (absolutt)-innstilling, datautgang (på utvalgte modeller), tommer/mm-konvertering og alarmsystem (for lavspenning, telleverdi) komposisjonsfeil). De har unik absolutt lineær teknologi som automatisk tar den absolutte posisjonen umiddelbart ved innkobling, og eliminerer behovet for nullinnstillinger for referanse- og overhastighetsfeil. Velg fra et bredt utvalg av digitale skyvelære i montert og støpt plastkasse alternativer på Raptor Supplies.

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A500-737-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa5 972NOK
A500-734-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 478NOK
B500-762-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa4 836NOK
C500-753-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei4 910NOK
B500-762-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmJa3 760NOK
D500-752-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 795NOK
E500-763-10+/- 0.001 "NeiMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa4 940NOK
A500-733-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei5 625NOK
A500-737-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei7 393NOK
A500-734-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 8"/0 til 200 mmNei7 430NOK
E500-763-10CERT+/- 0.001 "JaMontert plast50mm0 til 8"/0 til 200 mmJa6 517NOK
D500-752-10+/- 0.001 "NeiMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei3 212NOK
A500-733-10 m / sertif+/- 0.001 "JaMontert plast40mm0 til 6"/0 til 150 mmNei6 161NOK
F500-753-10+/-0.001"/0.02 mmNeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 941NOK
G500-754-10+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei6 837NOK
H500-764-10+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa8 336NOK
G500-754-10CERT+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei7 717NOK
H500-764-10 m / sertif+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmJa9 686NOK
TESA BROWN SHARPE -

Digitale kalipere

StilModellSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A00530142Digital tykkelse--2 786NOK
B00530140Digital tykkelse--1 852NOK
C00530143Digital tykkelse--3 931NOK
D00590302Elektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mm3 258NOK
E00590305Elektronisk digital skyvelære2.5 "0 til 12"/0 til 300 mm6 014NOK
F00590303Elektronisk digital skyvelære1.5 "0 til 6"/0 til 150 mm2 855NOK
MITUTOYO -

500-serien, absolutt Digimatic-tykkelse

StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatSakKjevedybdeOmrådeSPC-utgangPris (eks. mva)
A500-170-30+/- 0.001 "NeiMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa2 669NOK
B500-171-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 002NOK
C500-175-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa5 739NOK
A500-195-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 783NOK
D500-197-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 409NOK
D500-197-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmNei3 836NOK
A500-195-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmNei2 103NOK
A500-170-30CERT+/- 0.001 "JaMontert plast1.57 "0 til 4"/0 til 100 mmJa3 199NOK
E500-160-30+/- 0.001 "-Støpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei4 523NOK
B500-171-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmJa3 389NOK
F500-172-30CERT+/- 0.001 "JaStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa4 445NOK
G500-196-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei2 182NOK
B500-172-30+/- 0.001 "NeiStøpt plast1.97 "0 til 8"/0 til 200 mmJa3 855NOK
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 mmJaStøpt plast1.57 "0 til 6"/0 til 150 mmNei2 990NOK
B500-173+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 811NOK
I500-166 m / sertif+/- 0.0015 "JaMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei11 983NOK
G500-193+/- 0.0015 "NeiStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmNei6 708NOK
I500-166+/- 0.0015 "NeiMontert plast64mm0 til 12"/0 til 300 mmNei11 593NOK
G500-173cert+/-0.0015"/0.03 mmJaStøpt plast2.52 "0 til 12"/0 til 300 mmJa9 466NOK
J500-506-10+/- 0.002 "NeiStøpt plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa13 371NOK
K500-505-10+/- 0.002 "NeiMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa12 403NOK
K500-505-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast90mm0 til 18"/0 til 450 mmJa14 879NOK
J500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMontert plast3.54 "0 til 24"/0 til 600 mmJa15 384NOK
J500-507-10 m / sertif+/- 0.003 "JaMontert plast3.54 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa30 349NOK
L500-507-10+/- 0.003 "NeiMontert plast5.51 "0 til 40"/0 til 1000 mmJa26 229NOK
StilModellPris (eks. mva)
A500-768-203 058NOK
A552-160-1022 518NOK
A500-163-304 701NOK
A552-161-1023 586NOK

Digitale kalipere

Digitale skyvelære, også kjent som elektroniske digitale skyvelære, er batteridrevne presisjonsinstrumenter som brukes til å måle nøyaktige interne og eksterne avstander. Disse skyvelærene har en knapp for å bytte mellom imperiale og metriske verdier og er tilgjengelige med enten en manuell PÅ/AV-bryter eller en automatisk avstengingsfunksjon. Velg mellom et bredt utvalg av digitale skyvelære i stål, karbonfiber, polykarbonat og plast fra merker som Brun og skarp, Mitutoyo, Starrett, Vestover og general. Starrett Digitale skyvelære måler ytre, indre, dybde- og trinndimensjoner med en nøyaktighet på 0.001 tomme opp til 60 tommers rekkevidde. Disse kaliperne har en slank og strømlinjeformet profil for økt komfort og en digital LCD-avlesning for nøyaktige målinger. De har en kropp i herdet rustfritt stål som er ideell for tøffe industrielle miljøer og et finjusteringshjul for feilretting og presis drift. Mitutoyo tilbyr et bredt utvalg av digitale skyvelære for metallbearbeiding, skogbruk, maskinteknikk og trebearbeidingsapplikasjoner. Disse skyvelærene kommer med et aposisjonsminne som husker de siste måle- og funksjonskontrollknappene på ansiktet for rask og enkel betjening.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kalibreres digitale kalipere?

Disse kaliprene kalibreres ved å ta målinger mot en referansestandard, for eksempel en måleblokk.

Hva er minimumsverdien en digital skyvelære kan måle?

De kan måle en minimumsdimensjon på 0.01 mm (0.0005 tommer).

Kan jeg bruke digitale skyvelære for å måle tykkelse?

Ja, digitale skyvelære kan brukes til å måle tykkelsen på materialer som metallplater eller plastplater ved å klemme materialet mellom kjevene og ta avlesningen.

Kan digitale skyvelære brukes for ikke-metalliske materialer?

Ja, de kan brukes til å måle ikke-metalliske materialer som plast, tre og keramikk. Imidlertid bør man passe på å unngå å skade kaliperkjevene, spesielt når man arbeider med slipende materialer.

Er digitale skyvelære mer nøyaktige enn analoge skyvelære?

Ja, digitale skyvelære er generelt mer nøyaktige enn analoge (vernier) skyvelære fordi de gir en digital avlesning, noe som reduserer risikoen for feil.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?